ÉCROU HEXAGONAL ISO 8675

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 écrou hexagonal ISO 8675 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M16, M10,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



ISO 8675 – Écrous hexagonaux bas à pas fin, style 0

La norme ISO 8675 spécifie les caractéristiques des écrous hexagonaux bas de style 0, avec filetage métrique à pas fin et grades de produit A et B. Leur hauteur réduite permet de répondre à certaines contraintes d’encombrement, tandis que le pas fin impose une correspondance précise avec la vis ou le goujon associé. La norme donne un cadre dimensionnel pour identifier cette catégorie d’écrous.


Vérifications avant choix : contrôlez le diamètre nominal, le pas, la hauteur, la dimension de clé et le grade de produit. Les grades A et B décrivent des exigences dimensionnelles et ne doivent pas être confondus avec la classe de résistance mécanique. La matière, la résistance et le revêtement sont à sélectionner en fonction de la visserie, des efforts et de l’environnement.


Montage : associez l’écrou à un filetage fin identique et engagez-le à la main avant de serrer. Un écrou bas dispose d’une hauteur d’engagement plus limitée qu’un écrou standard ; vérifiez que cette configuration convient aux efforts et aux règles de conception de l’assemblage. Respectez les couples et prescriptions applicables au montage.