BOULON À TÊTE HEXAGONALE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 Boulon à tête hexagonale pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisé à chaud, Brut,..., formes, types : Vis et boulon à tête hexagonale (TH), types d'empreintes : Six pans extérieurs et diamètres : M16, M12, M20,....

Filter


Boulons à tête bombée Würth : vissez solidement pour des fixations durables en construction et industrie

Les boulons à tête bombée Würth sont des éléments de fixation professionnels conçus pour assembler solidement des pièces métalliques ou mécaniques. Ils se composent d'une tête ronde et bombée, d’un collet carré assurant une meilleure tenue, et d’une partie filetée correspondant à des normes spécifiques (DIN 603 notamment). Fabriqués en acier zingué, inox A2 ou A4, ils offrent une résistance mécanique adaptée à diverses applications industrielles, alliant robustesse, durabilité et protection contre la corrosion. Leur forme assure une fixation fiable tout en limitant les risques de desserrage.


Points forts des boulons à tête bombée Würth

Les boulons à tête bombée Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité, conçus spécifiquement pour répondre aux exigences des professionnels dans des environnements industriels exigeants. Leur tête arrondie assure une meilleure répartition de la pression sur la surface de contact, réduisant ainsi les risques d'endommagement des matériaux assemblés. Disponibles dans une gamme étendue de dimensions, ces boulons offrent une solution adaptée à une multitude de besoins, tout en garantissant une tenue mécanique optimale grâce à une fabrication selon des normes strictes de qualité allemande. Leur finition soignée protège contre la corrosion, assurant une durabilité prolongée même dans des conditions d’utilisation difficiles.


Caractéristiques importantes des boulons à tête bombée Würth

Ces boulons se déclinent généralement en acier zingué ou inoxydable, avec des diamètres fréquents allant du M4 au M16, et des longueurs adaptées à divers assemblages mécaniques ou structures métalliques. La tête bombée est souvent conforme aux normes DIN 603, garantissant une compatibilité avec les écrous et rondelles standard. Leur filetage est précis, permettant un vissage aisé et un maintien ferme. Les finitions peuvent inclure un revêtement galvanisé ou une passivation pour offrir une meilleure résistance à l’oxydation. La surface de la tête bombée peut être lisse ou légèrement striée pour une meilleure prise d’outil lors du montage.


Domaines d’applications courants des boulons à tête bombée Würth

Ces boulons sont couramment utilisés dans les secteurs de la mécanique industrielle, de l’assemblage de machines, et dans la construction métallique. Ils trouvent également leur place dans la fabrication d’équipements et de dispositifs nécessitant une fixation sécurisée sans risque de détérioration des surfaces. Les applications s’étendent aux installations électriques, aux châssis métalliques, ainsi qu’aux systèmes nécessitant des fixations démontables régulièrement sans altérer les composants.


Conseils d’utilisation des boulons à tête bombée Würth

Il est recommandé d’utiliser des outils adaptés tels que clés à douille ou clés plates compatibles avec la taille de la tête pour éviter tout glissement et détérioration du boulon. Lors du vissage, respecter le couple de serrage prescrit permet d’assurer une fixation optimale sans risque de rupture du filetage. En milieux exposés à l’humidité ou produits chimiques, privilégier les modèles en inox ou avec revêtement anti-corrosion. Pour un maintien durable, associer les boulons à des écrous et rondelles de qualité équivalente, en veillant à ce que l’ensemble respecte les normes en vigueur pour garantir la sécurité et la performance des assemblages.