BOULON EN INOX A2 OU A4
Boulon en inox A2 ou A4 : garantissez une résistance optimale à la corrosion pour vos assemblages
Un boulon en inox A2 ou A4 est un élément de fixation fabriqué en acier inoxydable, offrant une résistance élevée à la corrosion et une durabilité accrue. L'inox A2 est adapté aux environnements intérieurs et extérieurs peu agressifs, tandis que l'inox A4 est idéal pour les environnements marins ou industriels agressifs en raison de sa résistance supérieure aux agents corrosifs. Ces boulons sont utilisés dans des applications professionnelles nécessitant fiabilité et longévité, notamment dans les secteurs de la construction, de l'industrie maritime, et de l'ingénierie.
Points forts des boulons en inox A2 ou A4
Les boulons en inox A2 ou A4 de Würth sont réputés pour leur résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour des environnements exigeants. L'acier inoxydable utilisé assure une durabilité accrue et une longévité supérieure, même dans des conditions climatiques difficiles. Leur polyvalence permet une utilisation dans de nombreux secteurs professionnels, garantissant une fixation sécurisée et fiable.
Caractéristiques importantes des boulons en inox A2 ou A4
Les boulons en inox A2 ou A4 se distinguent par leurs dimensions variées, allant généralement de M3 à M20, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, ils sont disponibles dans des finitions mates ou polies. Conformes aux normes DIN et ISO, ces boulons assurent une compatibilité parfaite avec d'autres composants. Les variantes A2 sont adaptées aux environnements intérieurs et extérieurs modérément corrosifs, tandis que les A4 sont idéales pour les milieux marins ou industriels fortement corrosifs.
- Fabriqués en acier inoxydable A2 (usage standard) ou A4 (haute résistance à la corrosion), excellente tenue en milieu humide, saline ou chimique
- Respectent les normes européennes (ISO, DIN), notamment DIN 933, DIN 931, ISO 4014, ISO 4017, DIN 603 pour les boulons à tête ronde et ISO 4032 pour les écrous correspondants
- Disponibles en différentes formes de têtes : hexagonale, ronde collet carré, à œil, etc.
- Filetage métrique standard (M5 à M30 en général), longueurs de 15 mm à 300 mm selon le diamètre et la référence
- Finition brute, polie ou satinée selon la gamme pour applications décoratives ou structurelles
- Résistance mécanique adaptée à un usage en assemblages soumis à des efforts, y compris charges lourdes ou montages extérieurs
- Adaptés à la construction, l’industrie, la charpente métallique, la fixation d’équipements, la fabrication de structures inoxydables, l’agroalimentaire et le maritime
Grands types de boulons inox proposés par Würth
-
Boulons hexagonaux inox (ISO 4017/4014)
- Tête hexagonale, filetage métrique complet ou partiel
- Disponibles en A2 et A4
- Souvent fournis avec écrou hexagonal ISO 4032 adapté -
Boulons à tête ronde collet carré inox (DIN 603)
- Tête ronde, collet carré anti-rotation
- Privilégiés pour l’assemblage bois, menuiserie, gardes-corps inox, mobilier urbain -
Boulons à œil inox (DIN 444)
- Pour arrimage, levage léger, haubanage ou suspension
- Inox A4 privilégié en milieux marins -
Boulons spécifiques (rail, montage lourd, etc.)
- Boulons pour rails Varifix Standardfix
- Formes sur-mesure pour applications spéciales (ancrage, garde-corps, structures techniques)
Tableau comparatif des principaux boulons inox Würth
| Référence/Type | Matière | Norme | Forme de tête | Filetage | Dimensions courantes | Domaines d’usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexagonal (ISO 4017/4014) | Inox A2 / A4 | ISO 4017, 4014, 4032 | Hexagonale | M5–M30, complet ou partiel | 15–300 mm | Assemblage structurel, machines, extérieurs |
| Tête ronde collet carré (DIN 603) | Inox A2 | DIN 603, 6923 | Ronde + collet carré | M6–M16 | 16–150 mm | Menuiserie, bois, sécurité |
| Boulon à œil | Inox A4 | DIN 444 | Œil | M6–M12 | 30–100 mm | Suspendu, haubanage, maritime |
| Boulon de rail/Varifix | Inox A4 | - | Carrée ou spécifique | M8–M16 | 35–90 mm | Fixation rails, gaines, structures techniques |
- Boulons proposés à l’unité, en kit ou en coffrets pour professionnels et industriels
- Pensés pour durer, sans oxydation, ni rouille, et permettant un montage fiable même dans des environnements agressifs
- Respect des normes techniques pour garantir compatibilité et sécurité lors de l’assemblage mécanique
Domaines d'applications courants des boulons en inox A2 ou A4
Les boulons en inox A2 ou A4 sont largement utilisés dans l'industrie de la construction, la mécanique, et la fabrication de machines. Leur résistance à la corrosion en fait un choix privilégié pour les installations extérieures, les structures métalliques, et les équipements exposés à l'humidité ou aux produits chimiques. Ils sont également employés dans le secteur naval et l'industrie alimentaire, où l'hygiène et la résistance aux agents corrosifs sont essentielles.
Conseils d'utilisation des boulons en inox A2 ou A4
Pour garantir une performance optimale, il est conseillé de choisir le type de boulon adapté à l'environnement d'application : A2 pour les environnements modérément corrosifs et A4 pour les conditions plus agressives. Lors de l'installation, veiller à utiliser des outils appropriés pour éviter d'endommager le filetage. Pour des résultats optimaux, il est recommandé de vérifier régulièrement le serrage des boulons, surtout dans les applications soumises à des vibrations fréquentes.