DISQUE À LAMELLES POUR ALU
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 disque à lamelles pour alu pour professionnels. Vous retrouverez des disques de différents diamètres : 125 mm, 115 mm, de différents types d'emmanchement, de différents grains : 40, 60, 80,..., de différentes matières abrasives : corindon, oxyde d'aluminium, grain en céramique… et de différentes formes.
Le disque à lamelles pour alu est conçu spécialement pour offrir une efficacité optimale dans le traitement de l'aluminium. Ce produit se distingue par sa capacité à prévenir l'encrassement et la surchauffe, problèmes souvent rencontrés lors du meulage des métaux non ferreux. Le disque à lamelles pour alu est idéal pour des applications variées telles que le polissage, le décapage et la finition de surfaces en aluminium. Sa composition unique permet une abrasion douce mais efficace, ce qui assure une finition de qualité tout en prolongeant la durée de vie de l'outil. Le disque à lamelles pour alu est donc un choix préférentiel pour les professionnels cherchant à obtenir des résultats précis et soignés dans la manipulation de l'aluminium dans des contextes industriels ou de fabrication.