PINCE À BEC ISO 5745

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 pince à bec ISO 5745 pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : Chromé, Peint, de différentes longueurs : 160 mm, 200 mm, de différentes matières de poignée : Polychlorure de vinyle, Plastique bimatière, Plastique monocomposant, matières : Acier et types de pinces.
Filter



ISO 5745 – Pinces pour saisir et manipuler

La norme ISO 5745 porte sur les pinces destinées à saisir et manipuler des pièces. Elle établit des caractéristiques pour différents outils de cette famille et permet de comparer leur conception selon le type de prise et l’opération visée. Les dimensions et exigences applicables aident à identifier un outil adapté à l’accès, à la forme des pièces et au niveau de précision requis lors des travaux d’assemblage ou de maintenance.


Choix de la pince : sélectionnez la forme des mâchoires, leur longueur, leur ouverture et la capacité de préhension selon la tâche. La taille de l’outil et la conception des poignées influencent l’accès et le contrôle. Vérifiez aussi les caractéristiques de la référence, notamment si l’application exige une isolation électrique ou une autre propriété particulière : la conformité à ISO 5745 ne signifie pas automatiquement que la pince est isolée ou adaptée aux travaux sous tension.


Utilisation et entretien : utilisez la pince pour les opérations prévues par le fabricant, sans la substituer à une clé ou à un outil de coupe lorsque ce n’est pas sa fonction. Gardez les mâchoires propres, contrôlez l’articulation et remplacez l’outil si les surfaces de prise ou les poignées sont endommagées. Choisissez toujours la pince au regard du risque et de la pièce à manipuler.