JOINT TORIQUE 2 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 joint torique 2 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 18.720 mm, 18 mm, 20.000 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Perbunan / Brut}.
Filter

Les joints toriques de 2 mm sont des composants essentiels dans de nombreux secteurs industriels, notamment l'automobile, l'aérospatiale, et la plomberie. Leur petite taille, combinée à leur grande résistance et leur flexibilité, permet une étanchéité parfaite dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques. Les joints toriques de 2 mm sont conçus pour résister à des températures extrêmes et à divers produits chimiques, offrant ainsi une solution fiable et durable pour prévenir les fuites et les défaillances de matériel. En raison de ces caractéristiques, ils sont fréquemment utilisés dans des applications critiques où la fiabilité est primordiale. Leur polyvalence et efficacité font des joints toriques de 2 mm un choix privilégié pour les ingénieurs et les professionnels de maintenance à travers le monde.