DISQUE DIAMANT POUR VERRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 disque diamant pour verre pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 115 mm, 125 mm, 230 mm,..., de segments de : 10 PCS, 16 PCS, 20 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Béton, Béton armé, Béton lavé,....
Filter

Le disque diamant pour verre est un outil de précision conçu spécifiquement pour la coupe et le façonnage du verre. Grâce à sa composition intégrant des particules de diamant, il offre une résistance et une efficacité accrues, permettant des coupes nettes et sans éclats, même sur les verres les plus fragiles. Le disque diamant pour verre se distingue par sa durabilité et sa capacité à maintenir sa performance de coupe sur de longues périodes, réduisant ainsi le besoin de remplacements fréquents. Ce produit trouve ses applications dans divers domaines, notamment dans l'industrie de la vitrerie, la fabrication de miroirs, et les ateliers d'artisans verriers, où la précision et la qualité de coupe sont primordiales. Son utilisation est donc essentielle pour les professionnels cherchant à obtenir des résultats impeccables sur leurs projets en verre.