GRAISSE POUR TRACTEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 graisse pour tracteur pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Lithium/calcium, Huiles d'ester synthétiques, Lithium, de différentes couleurs, de différentes quantités : 400 ml, 5 L, 50 L,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

La graisse pour tracteur agricole est un élément essentiel dans le maintien de la performance et de la longévité des tracteurs. Spécialement formulée pour résister aux conditions extrêmes, telles que les charges lourdes, les températures élevées et les environnements poussiéreux, cette graisse assure une protection optimale contre l'usure et la corrosion. Elle trouve son application dans diverses parties du tracteur, notamment les articulations, les roulements et les engrenages, permettant ainsi une opération fluide et efficace. L'utilisation régulière de la graisse pour tracteur contribue à réduire les coûts d'entretien en prolongeant la durée de vie des composants mécaniques. Sa capacité à maintenir l'intégrité des pièces mobiles sous de fortes sollicitations fait de la graisse pour tracteur un choix privilégié pour les agriculteurs et les professionnels du secteur agricole, garantissant ainsi le bon fonctionnement et la fiabilité de leur équipement.