RIVET POP BLANC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 rivet pop blanc pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.2 mm, 3.4 mm, 4.1 mm,..., de différentes longueurs : 10 mm, 25 mm, 11 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête plate, Tête cylindrique bombée,... et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium.
Filter

Le rivet pop blanc est un élément de fixation discret mais robuste, idéal pour de multiples applications dans le secteur de la construction et de la fabrication. Grâce à sa couleur neutre, il s'intègre parfaitement à diverses surfaces sans compromettre l'esthétique du projet. Ce type de rivet est particulièrement apprécié pour son installation rapide et sa capacité à offrir une liaison solide entre différents matériaux, qu'ils soient métalliques ou non. Le rivet pop blanc est ainsi souvent utilisé dans la fabrication de meubles, la réparation automobile et la construction de structures légères, où l'apparence finale est tout aussi importante que la solidité de l'assemblage. Sa polyvalence et sa facilité d'utilisation en font un choix privilégié par les professionnels.