MASTIC ACRYLIQUE BLANC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 mastic acrylique blanc pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Dispersion d'acrylate, Dispersion de résine acrylique, Acrylate, de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Mastic acrylique blanc : l'allié indispensable pour des finitions impeccables

Le mastic acrylique blanc est un matériau d'étanchéité souple à base d'eau utilisé pour combler les fissures et les joints dans les secteurs de la construction et de la rénovation. Il offre une bonne adhérence sur divers matériaux comme le bois, le béton, le plâtre et le PVC. Ce produit est apprécié pour sa facilité d'application, sa résistance aux intempéries et sa capacité à être peint une fois sec. Il est idéal pour les applications intérieures et extérieures, notamment pour les joints de finition autour des fenêtres, des portes et des moulures.


Les points forts du mastic acrylique blanc

Le mastic acrylique blanc se distingue par sa polyvalence et sa facilité d'utilisation. Il offre une excellente adhérence sur divers matériaux tels que le bois, le béton ou le plâtre. Sa formule à base d'eau permet un nettoyage aisé des outils et des surfaces. De plus, il est sans odeur, ce qui le rend agréable à utiliser dans des espaces confinés. Sa capacité à être peint après séchage en fait un choix idéal pour des finitions invisibles et harmonieuses.


Caractéristiques importantes du mastic acrylique blanc

Le mastic acrylique blanc est disponible dans une gamme de cartouches de 310 ml, adaptées aux pistolets à mastic standards. Il peut être appliqué sur des joints d'une largeur allant jusqu'à 25 mm. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, il respecte les normes européennes de sécurité et d'environnement. Sa couleur blanche pure s'intègre parfaitement à la plupart des surfaces claires, offrant une finition discrète et professionnelle.


  • Mastic d’étanchéité acrylique blanc souple à base d’eau, utilisé pour combler fissures et joints en construction et rénovation
  • Offre une excellente adhérence sur matériaux variés : Brique, bois, béton, béton cellulaire, mâchefer, gypse, plaque de plâtre, plâtre, brique calcaire...
  • Facile d’application avec pistolet à mastic, peut être peint après séchage pour une finition harmonieuse et discrète
  • Disponible en cartouches de 310 ml ou poches 400 ml, pour joints jusqu’à 25 mm de largeur
  • Résistant aux intempéries, aux UV, sans odeur, adapté pour usage intérieur et extérieur
  • Norme européenne EN 15651-1 assurant sécurité et qualité
  • Idéal pour joints entre murs et plafonds, cadres de fenêtres, portes, fissures dans murs intérieurs, cuisines et salles de bains
  • Conseils d’application : surfaces propres, sèches, pistolet à mastic, lissage avec doigt humide, séchage 24h avant peinture
 

Tableau comparatif des mastics acryliques blancs Würth

Produit Base chimique Contenu Dureté Shore A Norme Résistance aux UV Utilisation
Mastic d'étanchéité acrylique intérieur Dispersion d'acrylate Non spécifié 14 +/-4
EN 15651-1 Oui Intérieur, joints et fissures
Mastic acrylique standard blanc Dispersion de résine acrylique
Cartouche et poche 5s 30/15s 20
EN 15651-1 Oui Usage général, intérieur/extérieur
Mastic acrylique ACRYL 01 SNJF Dispersion d'acrylate 310 ml / 400 ml 10label SNJF Façade 12,5 P
Oui Fissures plâtre texturé ou structuré

Domaines d'applications courants du mastic acrylique blanc

Ce type de mastic est couramment utilisé dans la construction et la rénovation pour sceller les joints entre les murs et les plafonds, autour des cadres de fenêtres et de portes, ainsi que pour combler les fissures dans les murs intérieurs. Il est également prisé pour les travaux de finition dans les cuisines et salles de bains, où il assure une étanchéité efficace contre l'humidité.


Conseils d'utilisation du mastic acrylique blanc

Pour une application optimale, veillez à ce que les surfaces soient propres, sèches et exemptes de poussière ou de graisse. Utilisez un pistolet à mastic pour appliquer le produit de manière uniforme. Lissez le joint avec un outil adapté ou un doigt humide pour obtenir une finition parfaite. Laissez sécher complètement avant de peindre, généralement 24 heures suffisent. Stockez le produit dans un endroit frais et sec pour préserver ses propriétés.