DOUILLE LONGUE POUR CLÉ À CHOC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 douille longue à choc pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Bruni, de différentes longueurs : 100 mm, 130 mm, 86 mm, et de différentes normes DIN.
Filter

La douille longue à choc est un outil dans les garages et ateliers mécaniques pour sa robustesse et sa capacité à résister à de hautes pressions. Conçue spécifiquement pour être utilisée avec des clés à choc, elle permet de desserrer et serrer efficacement les écrous et les boulons, même ceux qui sont fortement grippés ou situés dans des espaces restreints. La longueur accrue de cette douille offre un meilleur accès et un levier supplémentaire, facilitant ainsi le travail sur des pièces difficiles d'accès. Que ce soit pour la réparation automobile, la maintenance de machines industrielles ou des travaux de construction métallique, la douille longue à choc se révèle être un outil polyvalent et fiable, capable de supporter les contraintes des environnements les plus exigeants. Sa conception robuste assure une longévité et une performance constantes, faisant de cette douille un choix privilégié par les professionnels.