CLÉ À CHOC ET DÉBOULONNEUSE SUR BATTERIE
Performance et mobilité : La clé à choc sur batterie pour des résultats professionnels
La clé à choc sur batterie de Würth est conçue pour offrir aux professionnels une solution alliant puissance et mobilité. Idéale pour des interventions rapides et efficaces, elle permet d'accomplir des tâches exigeantes sans être limité par un câble d'alimentation.
Les points forts de la clé à choc sur batterie
La clé à choc sur batterie de Würth se distingue par sa puissance impressionnante, capable de desserrer les boulons les plus tenaces avec facilité. Sa conception ergonomique assure une prise en main confortable, réduisant ainsi la fatigue lors d'une utilisation prolongée. De plus, la liberté de mouvement offerte par l'absence de câble permet une grande flexibilité d'utilisation, même dans les espaces les plus restreints.
Les caractéristiques importantes de la clé à choc sur batterie
Les clés à choc sur batterie de Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, allant de 1/4" à 1/2", pour s'adapter à différents types de boulons et écrous. Elles sont souvent fabriquées en matériaux robustes tels que l'acier et le plastique renforcé, garantissant durabilité et longévité. Disponibles en plusieurs couleurs, elles répondent aux normes de sécurité et de performance en vigueur, assurant ainsi une utilisation fiable et sécurisée. Les batteries lithium-ion fournissent une autonomie prolongée et une recharge rapide, optimisant ainsi la productivité.
Caractéristiques communes des clés à choc sur batterie Würth
- Fonction : Outil électroportatif essentiel pour serrer et desserrer rapidement boulons et écrous, utilisé en automobile, construction et maintenance industrielle.
- Alimentation : Batterie lithium-ion offrant une autonomie prolongée et mobilité sans fil.
- Puissance : Moteur performant assurant un couple élevé, réglable sur certains modèles pour s’adapter à diverses applications.
- Conception : Ergonomique pour un confort de prise en main et réduction de la fatigue lors d’une utilisation prolongée.
- Types disponibles : Emmanchements variés (carré externe 1/2 pouce, équerré hexagonal 1/4 pouce, carré externe 3/4 pouce) pour compatibility avec différents boulons.
- Tensions nominales courantes : 18 V pour modèles compacts, 36 V pour modèles poids-lourd (charpente).
- Poids : Varie de 1,7 kg (modèle compact 18 V) à environ 3,7 kg (modèle puissant 36 V) avec batterie.
Tableau comparatif des modèles de clés à choc sur batterie Würth
| Modèle | Fonctions clés | Tension nominale | Type d'emmanchement | Poids (avec batterie) | Applications principales |
|---|---|---|---|---|---|
| Clé à chocs sans fil ASS 18-1/2 pouce COMPACT | Mise hors-tension automatique, réglage du couple | 18 V/DC | Carré externe 1/2 pouce | Non précisé | Usage général, compact et puissant |
| Visseuse à choc sans fil 18 V ASS 18-1/4" compact | Compacte, polyvalente | 18 V/DC | Equerre hexagonale 1/4 pouce | 1,7 kg | Travaux nécessitant plus de précision et compacité |
| Clé à chocs sans fil HiKOKI WR36DA - Poids-lourd et Charpente | Haute puissance, idéale pour charpente | 36 V/DC | Carré externe 3/4 pouce | 3,7 kg | Travaux lourds, notamment en charpente |
Les domaines d'applications courants de la clé à choc sur batterie
Les clés à choc sur batterie sont couramment utilisées dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de la maintenance industrielle. Elles sont idéales pour le montage et le démontage de roues, l'assemblage de structures métalliques et la maintenance d'équipements lourds. Leur polyvalence et leur efficacité en font un outil indispensable pour les professionnels nécessitant des interventions rapides et efficaces.
Les conseils d'utilisation de la clé à choc sur batterie
Pour optimiser l'utilisation de votre clé à choc sur batterie, assurez-vous de toujours utiliser des douilles compatibles et de qualité. Vérifiez régulièrement l'état de la batterie et assurez-vous qu'elle est suffisamment chargée avant de commencer une tâche. Il est également conseillé de nettoyer régulièrement l'outil pour éviter l'accumulation de poussière et de débris, ce qui pourrait affecter ses performances. Enfin, suivez toujours les recommandations du fabricant pour garantir une utilisation sécurisée et prolonger la durée de vie de votre équipement.