CLÉ BTR
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 clés BTR pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier au chrome vanadium et finitions : Nickelé, Chromé, Bruni, longueurs 103 mm, 144 mm, 185 mm,.... Selon les assortiments, vous disposerez de différents nombres de clés différentes : 9 PCS, 10 PCS, 4 PCS,....
Clé mâle 6 pans spécial fenêtre - pour goupille E/P
- Empreinte: 4 mm
- Finition: Nickelé
- Matière: Acier
Clés BTR Würth : précision et fiabilité pour les professionnels
Les clés BTR sont des outils manuels spécialement conçus pour serrer ou desserrer des vis à empreinte hexagonale creuse (six pans). Elles offrent une prise précise et une transmission efficace du couple, grâce à leur forme en "L" et leurs extrémités utilisables. Fabriquées en acier résistant, ces clés conviennent parfaitement aux environnements industriels, mécanique et maintenance, assurant robustesse, durabilité et accès facilité aux vis en espaces restreints. Elles sont indispensables pour garantir un assemblage fiable et sécurisé dans divers secteurs professionnels.Elles sont également appelées des clés Allen ou des clés 6 pans.
Points forts des clés BTR Würth
Les clés BTR Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité. Fabriquées à partir d'acier de haute qualité, elles résistent à l'usure et aux torsions fréquentes. Leur conception ergonomique assure une prise en main confortable, réduisant ainsi la fatigue lors de l'utilisation prolongée. De plus, la finition soignée des clés BTR Würth permet un ajustement parfait dans les vis, minimisant le risque de glissement et de détérioration des têtes de vis.
Caractéristiques importantes des clés BTR Würth
Les clés BTR Würth sont disponibles dans une large gamme d'empreintes, allant de 1 mm à 22 mm, pour s'adapter à toutes les tailles de vis, écrous et boulons hexagonaux. Elles sont généralement fabriquées en acier au chrome-vanadium, un matériau reconnu pour sa résistance et sa longévité. Les clés sont souvent proposées en finition chromée ou noire, offrant une protection supplémentaire contre la corrosion. Vous les retrouverez en vente à l'unité ainsi qu'en assortiments complets. On les identifie facilement avec leur forme en "L" avec deux extrémités utilisables. Leur conception longue leur permettent d'accéder à des vis profondes et d'exercer une force de serrage importante.
Domaines d'applications courants des clés BTR Würth
Les clés BTR Würth sont largement utilisées dans divers secteurs professionnels. Elles sont indispensables dans l'industrie automobile pour le montage et le démontage de pièces mécaniques. Dans le secteur de la maintenance industrielle, elles permettent d'effectuer des réglages précis sur les machines. Elles sont également très prisées dans le domaine de la construction métallique pour l'assemblage de structures.
Caractéristiques principales
- Outils de serrage et de desserrage pour vis à tête creuse hexagonale, aussi appelés clés Allen ou clés 6 pans.
- Fabriquées en acier de haute qualité (chrome-vanadium ou acier trempé), offrant robustesse, résistance à l’usure et longue durée de vie.
- Disponibles en finition chromée, noire ou nickelée pour une meilleure protection contre la corrosion.
- Conception ergonomique assurant une prise en main confortable et un couple de serrage élevé, même dans les espaces restreints.
- Forme en "L" classique, avec deux extrémités utilisables : côté long pour l’accessibilité, côté court pour la force.
- Tailles variées, de 1 mm à 22 mm en métrique, et versions en pouces pour les standards américains.
- Proposées à l’unité ou en assortiments complets, avec support plastique pour un rangement pratique.
Principaux types et modèles de clés BTR Würth
-
Clés mâles 6 pans classiques
- Versions courtes ou longues, adaptées à tous les usages industriels, mécaniques ou de maintenance.
- Tailles métriques (1 à 22 mm) et impériales (en pouces).
-
Clés mâles 6 pans à rotule
- Embout sphérique à une extrémité permettant de travailler avec un angle jusqu’à 30°.
- Idéales pour les accès difficiles ou les vis en retrait.
-
Clés mâles 6 pans en T
- Poignée en T symétrique pour un serrage puissant et un contrôle optimal.
- Profil 6 pans sur plusieurs extrémités.
-
Jeux de clés BTR
- Assortiments de 6 à 13 pièces, métriques ou en pouces, avec ou sans rotule.
- Supports plastiques ou coffrets pour rangement et transport facilités.
-
Clés coulissantes longues TX
- Pour empreinte Torx (TX), longues et coulissantes, adaptées aux vis spécifiques.
Résumé des principaux modèles
| Modèle | Type | Tailles disponibles | Caractéristiques | Applications |
|---|---|---|---|---|
| Clé BTR classique | 6 pans, droite ou longue | 1 à 22 mm / pouces | Acier chrome-vanadium, finition chromée ou noire | Mécanique, industrie, maintenance |
| Clé BTR à rotule | 6 pans, embout sphérique | 1,5 à 10 mm (jeu 9 pcs) | Accès angulé, longue portée | Assemblage, accès difficiles |
| Clé BTR en T | 6 pans, poignée T | 6 mm, 8 mm, autres | Manche symétrique, force accrue | Serrage puissant, mécanique lourde |
| Jeu de clés BTR | Assortiment métrique/pouce | 6 à 13 pièces | Support plastique, versions longues/courtes | Atelier, dépannage, polyvalence |
| Clé coulissante TX | Torx (TX) | TX5 à TX45 | Longue, coulissante | Vis Torx, maintenance spécifique |
Les clés BTR Würth offrent une solution fiable, précise et durable pour tous les travaux de vissage et de maintenance, avec des modèles adaptés à chaque situation professionnelle, du montage industriel à l’entretien courant.
Conseils d'utilisation des clés BTR Würth
Pour garantir une utilisation optimale des clés BTR Würth, il est conseillé de toujours choisir la taille de clé appropriée à la vis pour éviter tout dommage. Il est important de maintenir les clés propres et de les ranger dans un endroit sec pour prévenir la corrosion. Lors de l'utilisation, appliquer une force constante et modérée pour éviter de déformer la clé ou la vis. Enfin, il est recommandé de vérifier régulièrement l'état des clés et de les remplacer si elles montrent des signes d'usure excessive.