LASER POUR ÉLECTRICIEN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 Laser pour électricien pour professionnels.
Filter
Télémètre laser WDM 6-22 - avec Bluetooth et niveau à bulle

Télémètre laser WDM 6-22 - avec Bluetooth et niveau à bulle


Télémètre laser de haute-précision avec fonctions Bluetooth® et niveau à bulle numérique intégrées Fonctionnement intuitif et prise de mesure facile quelle que soit la position La navigation dans le menu graphique de l'écran couleur facilite l'utilisation du télémètre Grâce au gyroscope intégré, l'écran pivote dans toutes les directions Transfert de données facile La fonction Bluetooth® permet de transférer automatiquement les données de chaque mesure vers l’utilitaire de son choix, tel que Word ou Excel Le télémètre laser se connecte à des appareils appairés, tels que des tablettes, des ordinateurs ou des smartphones Appareil robuste, compact et pratique Grâce à son indice de protection IP54, l'appareil est protégé contre les infiltrations d’eau et de poussière Prise de mesure facile des fentes et des coins et mesure précise à partir du trépied L'embout qui prolonge l'outil de 50 mm permet d'effectuer des mesures à partir de fentes ou de coins Une mesure indirecte peut être effectuée avec précision grâce au trépied (connexion laiton 1/4 pouces) Options de mesure supplémentaires Le capteur d'inclinaison à 360° offre des options de mesure indirecte supplémentaires, telles qu'un niveau à bulle numérique Fonctions Permet la mesure de distance ponctuelle, continue, min./max., de surface, de volume, d’angle, de zone triangulaire, de distance horizontale indirecte, d'inclinaison, de triplet de Pythagore, fonction de délimitation, minuterie, addition, soustraction, fonction peintre (zone avec mesures partielles), mémoire, création de favoris Contenu de la livraison 2 piles AA 1,5 V Li.Fe Sacoche de protection en tissu Guide de démarrage rapide Manuel de sécurité Télémètre laser WDM 6-22
Voir la gamme
Télémètre laser WDM 9-24 - écran tactile et bluetooth

Télémètre laser WDM 9-24 - écran tactile et bluetooth


Télémètre laser haut de gamme avec affichage couleur, écran tactile, mesure dans l'image, Bluetooth, viseur numérique pour les mesures en extérieur.Prise USB-C pour recharger la batterie et télécharger les mesures.Mesures très précises même en plein soleil La caméra couleur intégrée permet la détection de cibles numériques La cible ciblée peut être facilement agrandie avec un zoom 4x Fonctionnement intuitif et lecture facile depuis n'importe quelle position La navigation par menu graphique sur l'écran couleur avec écran tactile permet une utilisation facile du télémètre Grâce au gyroscope intégré, l'écran pivote dans tous les sens Bouton de mesure latérale supplémentaire Transfert de données simple Transfert direct vers Word et Excel via Bluetooth V5.0 avec votre smartphone, tablette ou PC, pour éviter les saisies manuelles au clavier et les erreurs de transfert Compatible avec l'application Würth-WDM Appareil robuste, compact et maniable Grâce à l'embout rallongé de 50 mm, les mesures peuvent également être prises à partir de fentes ou de coins La fixation sur des trépieds 1/4"" permet des mesures indirectes sur de longues distances Options de mesure étendues Le capteur d'inclinaison à 360° offre d'autres options de mesure indirecte (mesure de la hauteur, de la longueur du toit et de la pente) ainsi qu'un Level à bulle numérique Mesure de distance unique, mesure continue, mesure min/max, surface, volume, angle solide, zone triangulaire, distance horizontale indirecte, mesure dans l'image, mesure d'inclinaison, Pythagore, fonction d'implantation, minuterie, addition, soustraction, fonction peintre (zone avec mesures partielles) mémoire, favoris personnels, fonction photo, contrôle gestuel, prêt pour la 3D Contenu de la livraison Sac de protection textile Guide rapide Câble de chargement USB-C pour PC ou ordinateur portable Télémètre laser WDM 9-24
Voir la gamme

Le laser électricien est une innovation majeure dans le domaine de l'électricité, apportant une précision et une efficacité sans précédent aux professionnels. Ce dispositif utilise la technologie laser pour faciliter l'installation, la réparation et la maintenance des systèmes électriques. Avec sa capacité à fournir des mesures exactes et à guider avec précision le placement des composants, le laser électricien est devenu un outil pour les électriciens. Il trouve son application non seulement dans la conception de circuits complexes mais aussi dans l'amélioration de la sécurité en réduisant les risques d'erreurs. Le laser électricien permet une économie de temps considérable, rendant les interventions plus rapides et plus efficaces. Cette technologie s'adapte à divers environnements, allant des installations résidentielles aux grands projets industriels, soulignant son adaptabilité et son importance croissante dans le secteur de l'électricité.