VIS BAC ACIER 100 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 vis bac acier 100 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Hexagonal... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier, avec divers types de têtes : Tête hexagonale et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois / [design-enum]}..
Les vis bac acier 100 mm sont des fixations conçues pour la pose de plaques nervurées en acier sur une structure porteuse, en couverture comme en bardage. Cette longueur permet de traverser le profil du bac et d’obtenir un ancrage sûr, notamment lorsque la configuration du chantier intègre un isolant ou un support intermédiaire selon le montage. Les critères essentiels portent sur la résistance mécanique, la tenue à la corrosion, la compatibilité avec le support acier ou bois selon le modèle, ainsi que l’étanchéité grâce à une rondelle adaptée. La qualité du perçage, la régularité du serrage et la durabilité de l’assemblage sont également déterminantes pour garantir une fixation fiable dans le temps. Ces vis sont principalement utilisées sur bâtiments industriels, agricoles, logistiques, tertiaires et ouvrages techniques, partout où la performance de l’enveloppe, la sécurité de pose et la tenue aux contraintes extérieures sont prioritaires.