BANDE ABRASIVE 100X610

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 bande abrasive 100x610 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de ponçage de diverses couleurs, grains : P100, P120, P150,..., formes et largeurs : 100 mm, 75 mm, 10 mm,....
Filter


Bande abrasive 100x610 : poncez efficacement vos surfaces pour un fini parfait

Une bande abrasive 100x610 est un outil de ponçage utilisé dans les secteurs industriels pour le traitement de surfaces. Elle se compose de grains abrasifs fixés sur un support flexible, permettant le ponçage, le lissage ou le polissage de différents matériaux tels que le métal, le bois ou le plastique. Les dimensions 100x610 mm indiquent la largeur et la longueur de la bande, adaptées aux machines de ponçage à bande. Ce type de produit est essentiel pour les professionnels cherchant à obtenir une finition précise et uniforme dans leurs projets de fabrication ou de maintenance.

Points forts des bandes abrasives Würth

Les bandes abrasives Würth sont conçues pour offrir une performance optimale aux professionnels. Leur durabilité exceptionnelle permet une utilisation prolongée, réduisant ainsi la fréquence de remplacement. Grâce à leur conception avancée, elles assurent une efficacité de ponçage remarquable, garantissant des finitions de haute qualité. De plus, leur compatibilité avec une large gamme de machines les rend polyvalentes et adaptées à divers besoins industriels.

Caractéristiques importantes des bandes abrasives Würth

Les bandes abrasives Würth mesurent 100 mm de largeur sur 610 mm de longueur, une dimension idéale pour un usage intensif. Elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes tels que l'oxyde d'aluminium, offrant ainsi une résistance accrue à l'usure. Disponibles en plusieurs grains, elles permettent de s'adapter à différentes étapes de ponçage, du dégrossissage à la finition. Les bandes répondent aux normes de sécurité en vigueur, assurant une utilisation en toute confiance.

Domaines d'applications courants des bandes abrasives Würth

Ces bandes abrasives sont particulièrement prisées dans les secteurs de la métallurgie, de la menuiserie et de l'automobile. Elles sont idéales pour le ponçage de surfaces métalliques, le lissage de pièces en bois et la préparation de carrosseries automobiles. Leur capacité à travailler sur divers matériaux en fait un outil essentiel pour les professionnels cherchant à obtenir des surfaces lisses et prêtes pour le traitement ou la finition.

Conseils d'utilisation des bandes abrasives Würth

Pour optimiser la durée de vie des bandes abrasives Würth, il est recommandé de les utiliser à la vitesse appropriée, selon les instructions du fabricant de la machine. Assurez-vous que la bande est correctement tendue pour éviter tout glissement ou déchirure. Il est également conseillé de vérifier régulièrement l'état de la bande pour remplacer celle-ci dès qu'elle montre des signes d'usure excessive, garantissant ainsi un ponçage uniforme et efficace.