PINCE ÉTAU COL DE CYGNE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 pince étau col de cygne pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : Zingué, de différentes longueurs : 165 mm, 170 mm, 180 mm,..., de différentes matières de poignée, matières : Acier et types de pinces.
Filter

La pince étau col de cygne est un outil polyvalent, essentiel pour les professionnels travaillant dans divers secteurs, notamment la mécanique, la plomberie et l'électricité. Sa conception unique avec un col de cygne permet un accès amélioré dans les espaces confinés ou difficiles d'accès, offrant une prise et une manipulation optimales des pièces. Le mécanisme de verrouillage de la pince étau col de cygne assure une fixation sûre et stable, rendant les tâches précises plus simples et plus sécurisées. Sa robustesse et sa durabilité en font un choix privilégié pour des applications professionnelles exigeantes, garantissant une performance fiable sur le long terme. La pince étau col de cygne est donc un outil de coupe, conçu pour répondre efficacement aux besoins spécifiques de différents domaines d'application.