DISQUE DE PONÇAGE POUR PIERRE NATURELLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 Disque de ponçage pour pierre naturelle pour professionnels. Vous retrouverez des disques abrasifs de différents diamètres : 125 mm, 150 mm, 180 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : P220, P80, Très grossier,... et de différentes formes.

Filter


Disque de ponçage pour pierre naturelle : lissez efficacement les surfaces pour un rendu impeccable

Un disque de ponçage pour pierre naturelle est un outil abrasif circulaire conçu pour lisser, polir et affiner la surface des pierres naturelles. Utilisé principalement dans les secteurs de la construction et de la rénovation, il est compatible avec les meuleuses et les ponceuses. Fabriqué à partir de matériaux robustes comme le diamant ou le carbure de silicium, il permet d'obtenir une finition précise et uniforme sur des surfaces dures telles que le granit, le marbre ou le calcaire, tout en résistant à l'usure et à la chaleur générées par le processus de ponçage.


Les points forts des disques de ponçage pour pierre naturelle

Les disques de ponçage pour pierre naturelle de la gamme Würth sont conçus pour offrir une performance exceptionnelle et une durabilité accrue. Ils garantissent une finition de haute qualité grâce à leur capacité à poncer efficacement tout en minimisant l'usure du matériau. Leur conception innovante permet une utilisation prolongée sans perte de performance, ce qui les rend idéaux pour les professionnels exigeants.


Les caractéristiques importantes des disques de ponçage pour pierre naturelle

Ces disques sont disponibles dans une variété de dimensions allant généralement de 100 mm à 230 mm, ce qui permet de s'adapter à différents types de machines et de surfaces. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes tels que le carbure de silicium, réputé pour sa résistance à l'abrasion. Les disques sont souvent disponibles en différentes granulométries, permettant un travail précis selon le niveau de finition souhaité, de grossier à très fin. Ils respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sûre et fiable.


  • Disques de ponçage spécialement conçus pour le travail de la pierre naturelle : granit, marbre, calcaire, travertin, grès, ardoise…
  • Diamètres disponibles : 100 à 230 mm selon modèle, convenant aux meuleuses d’angle professionnelles Würth et autres marques.
  • Résistance élevée à l’usure, chaleur, abrasion et humidité, spécialement conçus pour un usage intensif sur chantier ou en atelier de marbrerie/taille de pierre.
  • Granulométries : du dégrossissage (grain 24/36) à la finition/polissage (P80, feutre…), permettant d’adapter le disque à chaque étape du travail de la pierre.
  • Applications principales : nivellement, lissage, réparation, préparation de surface, rénovation ou polissage final, sur tranches, dalles, carreaux ou blocs de pierre naturelle.
  • Conseils : toujours vérifier le montage, travailler à vitesse adaptée, refroidir à l’eau si nécessaire pour éviter la surchauffe, utiliser les EPI (lunettes, gants, masque anti-poussière).
 

Tableau comparatif des disques de ponçage pour pierre naturelle Würth

Type de disque Matériau/Technologie Diamètre Utilisation Applications principales
Turbo Cup diamant Diamant synthétique / base métal 125, 150, 180 mm À sec/à eau, forte abrasion Ponçage, décapage granit/marbre
Disque abrasif carbure Carbure tungstène / oxyde d’alu/silicium 125 mm Ponçage à sec ou humide Lissage, nivellement, finition calcaire/travertin
Feutre à polir Feutre de laine + abrasif 125 mm Polissage (avec pâte) Brillance finale sur toutes pierres naturelles

Les domaines d'applications courants des disques de ponçage pour pierre naturelle

Ces disques sont particulièrement adaptés pour le travail de la pierre naturelle dans des environnements professionnels tels que les ateliers de marbrerie, les chantiers de construction et les entreprises de rénovation. Ils sont utilisés pour le ponçage de surfaces en marbre, granit, travertin et autres pierres naturelles, permettant d'obtenir une finition lisse et uniforme.


Les conseils d'utilisation des disques de ponçage pour pierre naturelle

Il est recommandé de toujours vérifier que le disque est correctement monté et bien centré sur l'outil avant utilisation pour éviter tout déséquilibre. Utiliser une vitesse adaptée à la granulométrie du disque et au type de pierre pour optimiser la performance et prolonger la durée de vie du disque. Porter des équipements de protection individuelle tels que lunettes et gants pour garantir la sécurité lors du ponçage.


Les différents types de disques de ponçage pour pierre naturelle

Würth vous propose une gamme de disques de ponçage pour pierre naturelle, adaptés aux besoins des professionnels. Que vous travailliez sur du marbre, du granit, du grès ou du béton, vous trouverez le disque qui vous convient parmi les différentes options disponibles :

  • Les disques diamantés : ils sont composés de grains de diamant synthétique fixés sur une base métallique. Ils offrent une grande résistance à l'usure et une bonne vitesse de coupe. Ils sont adaptés pour le ponçage à sec ou à eau de la pierre naturelle, notamment le granit, le marbre et le quartz.
  • Les disques abrasifs : ils sont constitués de grains d'oxyde d'aluminium ou de carbure de silicium agglomérés sur un support en papier ou en fibre. Ils permettent un ponçage fin et uniforme de la pierre naturelle, surtout le calcaire, le travertin et l'ardoise. Ils sont utilisés avec de l'eau pour éviter la surchauffe du matériau.
  • Les disques en feutre : ils sont fabriqués à partir de fibres de laine compressées et imprégnées de poudre abrasive. Ils servent à polir et à faire briller la pierre naturelle après le ponçage. Ils sont employés avec une pâte à polir ou un produit spécifique pour la pierre.


Tous ces disques sont compatibles avec les meuleuses d'angle Würth, qui vous garantissent une sécurité et une ergonomie optimales. Vous pouvez les commander facilement sur le site eshop.wurth.fr, où vous trouverez également plus d'informations sur les caractéristiques techniques et les prix de chaque produit.