DISQUE DE MEULEUSE POUR BÉTON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 65 Disque de meuleuse pour béton pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 125 mm, 230 mm, 350 mm,..., de segments de : 16 PCS, 10 PCS, 20 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Brique recuite, Béton, Béton armé,..., de différents types : Disques diamant, Meules boisseaux, Kit pour travail des matériaux,..., et convenant notamment aux normes EN : 13236.

Filter



Disques diamant pour meuleuse béton : tronçonnez, poncez et rectifiez béton, pierre et matériaux durs

Les disques et meules diamantés pour meuleuse béton sont des accessoires de coupe et de ponçage dont les segments sont garnis de diamants industriels. Montés sur une meuleuse d'angle, ils tronçonnent ou rectifient le béton, la pierre, la brique, l'asphalte et le carrelage dur. La gamme Würth comprend des meules boisseau pour le ponçage et la rectification, des disques de tronçonnage segmentés, des disques turbo, des disques à déjointer pour rainureuse et des disques pour carrelage avec ou sans eau. Maçons, carreleurs, façadiers et entreprises de voirie les emploient pour travailler vite et proprement.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le diamant est le matériau naturel le plus dur connu, mais ce n'est pas lui qui coupe seul : dans un disque diamanté, les petits cristaux sont noyés dans un liant métallique, formant des segments. À l'usage, le liant s'use progressivement et libère de nouveaux diamants, ce qui maintient le pouvoir de coupe. Plus le matériau est abrasif, plus le liant doit être tendre pour se renouveler. Les technologies de fixation des segments ont beaucoup évolué : le frittage, qui consiste à chauffer les poudres sous pression, ou le soudage laser, qui offre une meilleure sécurité. Les disques modernes sont conçus pour résister à des vitesses périphériques de 80 à 100 m/s, sous le contrôle de la norme EN 13236.


Les points forts de ce type de produits

  • Une coupe rapide et précise dans le béton, la pierre, la brique, l'asphalte et le carrelage dur.
  • Des segments diamantés qui offrent une longue durée de vie.
  • Des meules boisseau pour rectifier, poncer et décaper les surfaces.
  • Des liaisons de segments (frittée, soudée au laser, BSL) adaptées aux usages intensifs.
  • Des diamètres de 115 à 400 mm pour s'adapter aux meuleuses d'angle comme aux découpeuses.
  • Des modèles à sec ou sous eau, pour limiter les poussières de silice.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Diamètres : 115, 125, 180, 200, 230, 250, 300, 350 et 400 mm.
  • Alésage : 20, 22,23, 25,4 ou 30 mm.
  • Épaisseur de segment : de 1,4 mm à 8 mm.
  • Hauteur de segment : de 5 mm à 14 mm.
  • Nombre de segments : de 8 à 24 selon le diamètre.
  • Vitesse de rotation maximale : de 5 100 à 13 300 tr/min.
  • Vitesse périphérique maximale : 80 m/s ou 100 m/s.
  • Connexion du segment : frittée, soudée au laser ou BSL.
  • Norme : EN 13236 pour les disques diamantés.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Tronçonnage de béton, de parpaings, de briques et de pavés.
  • Rectification et ponçage de dalles béton avec les meules boisseau.
  • Dépose de résidus de colle époxy et de revêtements avec les meules PKD.
  • Découpe de carrelage dur, de grès cérame et de granit.
  • Découpe d'asphalte et de matériaux de voirie.
  • Rainurage et déjointoiement de maçonneries.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifiez que la vitesse maximale du disque est supérieure à la vitesse de la meuleuse.
  • Choisissez le disque selon le matériau : béton, asphalte, carrelage, matériaux abrasifs.
  • Montez le disque dans le sens de rotation indiqué et vérifiez sa fixation.
  • Portez un masque anti-poussières, des lunettes, un casque anti-bruit et des gants.
  • Travaillez à l'eau ou avec une aspiration pour limiter les poussières de silice.
  • Laissez le disque travailler sans forcer et sans coups latéraux.
  • Remplacez le disque dès que les segments sont usés, fissurés ou déformés.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de disqueDiamètresUsage principalConnexion du segmentParticularités
Meule boisseau diamant Turbo / Zebra115 à 230 mmRectification de béton, pierre, tous matériauxFrittéePonçage de finition, très polyvalente
Meule boisseau diamant Double Cup / Turbo Cup125 à 180 mmBéton, brique, pierre, granitFrittéeFort taux d'enlèvement et confort d'usage
Meule boisseau PKD pour résidus de colle125 à 180 mmEnlèvement de colles époxy et de revêtementsDiamant PKDSpécifique aux colles
Disque diamant segmenté béton / parpaings115 à 400 mmTronçonnage de béton et de briqueFrittée ou laserSegments de 8 mm à 14 mm
Disque diamant pour carrelage et grès cérame115 à 350 mmCarrelage dur, coupe à sec ou à l'eauFrittéeCoupe fine, peu d'éclats
Disque diamant à déjointer115 à 125 mmDéjointoiement et rainurageFrittéeÉpaisseurs adaptées aux joints
Disque diamant asphalte / multi-matériaux300 à 400 mmBéton, asphalte, granitLaserPour découpeuse et grands chantiers

Questions fréquentes

Considérations techniques

Quels sont les critères de choix d’un disque de meuleuse pour béton professionnel ?

Pour un usage exigeant, il faut sélectionner un disque selon le matériau de béton (standard, abrasif ou armé), le diamètre de la meuleuse, l’alésage, l’épaisseur du disque, et la vitesse maximale de rotation. Ces données doivent correspondre à votre machine, respecter la norme EN 13236 et garantir la compatibilité entre disque et appareil.

Quel diamètre de disque utiliser selon le type de travail sur béton ?

Le diamètre dépend de la profondeur de coupe nécessaire. Par exemple, Ø 115-125 mm pour des coupes peu profondes ou précises, jusqu’à Ø 230 mm ou plus pour des coupes longues ou dans du béton armé. Vérifiez aussi que le carter de la machine autorise le diamètre choisi.

Comment l’épaisseur du disque impacte-t-elle la coupe ?

Une épaisseur fine réduit la perte de matière, diminue la consommation énergétique, mais peut s’user plus vite sur béton armé ou matériaux abrasifs. Une épaisseur plus importante améliore la rigidité, la tenue au cuivre/à l’effort latéral, mais alourdit la coupe.

Quel abrasif ou matériau de segments choisir pour béton armé versus béton standard ?

Les disques diamantés avec segments soudés ou mixtes sont adaptés au béton armé du fait de la présence de ferraillage. Pour béton standard, un disque diamant à segment turbo ou segmenté permet d’allier vitesse et bonne évacuation des poussières.

Quelle vitesse périphérique maximale pour un disque béton ?

Selon la norme EN 13236, les disques jusqu’à Ø 230 mm doivent supporter une vitesse d’environ 80 m/s. Au-delà de ce diamètre, la vitesse périphérique maximale peut monter à 100 m/s selon la configuration. Toujours s’assurer que la vitesse de rotation de la machine ne dépasse pas celle autorisée du disque.

Compatibilité et sécurité

Comment vérifier l’alésage et le moyeu du disque ?

Le disque doit s’adapter parfaitement à l’arbre de la meuleuse ou du flasque : Ø d’alésage standard comme 22,23 mm est courant pour les meuleuses. Le moyeu peut être plat ou déporté selon la forme du disque. Un mauvais alésage ou un mauvais moyeu génère vibrations, usure rapide ou détachement dangereux.

Disque à sec ou disque à eau : quel usage pour le béton ?

L’usage à sec est courant sur chantiers où l’eau est difficile à gérer, mais cela génère plus de poussière et de chaleur. À eau, la coupe est plus propre, la durée de vie du disque améliorée, particulièrement utile pour matériaux durs ou abrasifs. Nécessite une machine adaptée ou un système d’arrosage.

Quels marquages et normes doit posséder un disque de qualité pro pour béton ?

Le disque doit arborer le diamètre, l’épaisseur, l’alésage, la vitesse maximale en tr/min, le matériau pour lequel il est destiné, le nom du fabricant et la norme applicable (souvent EN 13236). Ces inscriptions sont essentielles pour garantir sécurité et conformité.

Quel type de disque choisir selon la nature du béton (densité, abrasivité, armature) ?

Pour béton dense ou abrasif, privilégier un disque avec liant plus dur et segments plus robustes pour résister à l’usure. Pour béton armé, disque diamant à segment soudé laser. Pour béton standard, un disque plus souple permet une coupe plus rapide et moins de fatigue machine.

Performance et usage optimisé

Comment optimiser la durée de vie d’un disque béton ?

En employant une pression modérée et constante, en évitant le forçage, en assurant la bonne ventilation de la coupe, et en nettoyant la surface (absence de résidus ou poussières). Un disque usé peut aussi être « refroidi » par passages intermittents.

Impact du diamètre sur la maniabilité et sécurité ?

Les disques de petit diamètre (115-125 mm) sont plus maniables, moins fatigants sur de longues opérations, permettent une grande précision. Les diamètres plus grands offrent profondeur de coupe mais accroissent poids, inertie, et risques de retour de force ou de difficulté de maîtrise.

Quelle forme de disque selon béton et usage (tronçonnage, ébarbage, coupes droites vs courbes) ?

Les disques droits sont utilisés pour tronçonner, les disques avec moyeu déporté ou type turbo pour courbes ou consolidation de finition. L’ébarbage requiert un disque plus épais ou type meule. Assurez-vous que la forme soit adaptée à l’usage prévu, la machine, et la surface.

Quelles précautions de sécurité spécifiques pour l’usage des disques béton ?

Porter les protections individuelles : lunettes, gants, masque anti-poussière, protection auditive. Vérifier l’état du disque avant montage (absence de fissures, chocs), observer le sens de rotation, serrage correct, carter correctement positionné, travail hors zone de projection.

Comment stocker correctement les disques de béton pour préserver leurs propriétés ?

Les disques doivent être stockés à plat ou suspendus, dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité, des chocs mécaniques ou des températures extrêmes. Un stockage inadéquat altère le liant ou la cohésion des segments.

Quand remplacer un disque béton professionnel ?

Remplacez-le quand la coupe devient moins efficace malgré bonnes conditions de travail, si le diamètre de coupe diminue trop après usure, si les segments sont fortement abîmés ou s’il y a des fissures dans le corps du disque. Ne pas attendre que l’affaissement du rendement devienne dangereux ou qu’il y ait saut constant.