MOUSSE DE SCELLEMENT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 mousse de scellement pour professionnels. Vous retrouverez des mousses PU, avec différentes couleurs, de différentes bases chimiques : Polyuréthane, Polyuréthane mono-composant, Polyol/isocyanate,..., de différents contenus : 750 ml, 500 ml, 400 ml,..., densités : 25 kg/m³, 22 kg/m³ et différents types de contenant.
Filter



Les mousses de scellement polyuréthanes proposées par Würth pour les professionnels sont conçues pour répondre à tous les besoins d'isolation, de calfeutrage, de collage et de remplissage dans le domaine de la construction et de l'aménagement. Que ce soit pour l'installation de fenêtres, de conduits électriques, de systèmes de climatisation ou de tuiles, les mousses polyuréthanes Würth offrent une solution efficace et durable. Elles se présentent sous forme de bombes à pulvériser avec un pistolet doseur qui permet une application précise et régulière ou directement via une canule à poser sur la bombe.

Les mousses de scellement expansives se transforment en mousse solide et résistante en réagissant avec l'humidité ambiante ou avec un catalyseur interne. Elles adhèrent à la plupart des matériaux de construction, comme le bois, le métal, la brique ou le plastique. Elles sont légères, imperméables et résistantes aux intempéries, aux moisissures. Elles permettent également de créer une protection contre l'intrusion des rongeurs dans vos gaines, cloisons... Elles ont une structure cellulaire fine qui assure une bonne performance thermique et phonique. Elles sont disponibles en plusieurs variantes selon leur temps de coupe, leur rendement, leur capacité d'expansion ou leur élasticité. Elles sont également proposées en différents coloris (gris, orange ou jaune) et en différents parfums (caractéristique ou piquant). Les mousses de scellement polyuréthanes Würth sont des produits de qualité qui garantissent un résultat professionnel et satisfaisant.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Qu’est-ce que la « mousse de scellement » proposée par Würth France ?

La mousse de scellement Würth est une mousse expansive à base de polyuréthane (monocomposante ou bicomposante selon les modèles). Elle sert à combler les cavités, colmater les interstices, assurer l’isolation thermique et acoustique, ou fixer des éléments de construction tels que menuiseries ou conduits. Elle adhère sur la plupart des supports utilisés sur chantier comme le béton, la brique, le bois ou le métal.

Quels sont les critères pour sélectionner la bonne mousse de scellement ?

Pour choisir la mousse adaptée, il faut tenir compte des critères suivants : densité (généralement 18 à 25 kg/m³ pour PU expansive), type de base chimique (mono-composant ou bicomposant), volume du contenant (400-800 ml), capacité d’expansion, temps de prise et de coupe, température et humidité ambiantes, ainsi que le support sur lequel elle sera appliquée.

Quelle différence entre mousse de calfeutrement et mousse de fixation ?

La distinction repose sur la proportion de cellules fermées dans la mousse après durcissement : les mousses de fixation dépassent généralement 70 % de cellules fermées, offrant rigidité et support de charge, tandis que les mousses de calfeutrement en contiennent moins de 60 %, garantissant souplesse, dilatation et isolation plus douce.

Comment la température et l’humidité influencent-elles la performance ?

La réaction chimique de polymérisation dépend fortement de la température ambiante (idéalement entre +5 °C et +30-25 °C) et de l’humidité. Une humidité modérée sur les surfaces améliore l’adhérence et assure une expansion optimale. À température basse, le durcissement est plus lent ; trop chaud, l’expansion peut devenir excessive.

Temps et application

Quel est le temps de prise et de coupe moyen ?

Le durcissement au toucher survient souvent en 5 à 30 minutes selon la formulation. La mousse est généralement découpable après 30 minutes à plusieurs heures (souvent 1 heure dans des conditions standard/température ambiante).

Comment appliquer correctement la mousse de scellement ?

Agiter l’aérosol vigoureusement avant usage; utiliser le pistolet ou la canule fournie. Appliquer la mousse en couches ou traits, prévoir environ 30 % du volume pour l’expansion libre. Nettoyer immédiatement les excédents avant durcissement avec un nettoyant PU spécifique.

Quels supports conviennent à l’usage de mousse PU ?

La mousse adhère bien sur béton, brique, bois, métal et certains plastiques comme le PVC. Elle n’adhère pas ou très peu sur le polyéthylène, le téflon ou certains silicones. Les surfaces doivent être débarrassées de poussière, huile ou résidus pour assurer une adhérence optimale.

Isolation et performance

Quelles performances d’isolation thermique et phonique attendre ?

Grâce à sa structure cellulaire fine et majoritairement fermée, la mousse PU offre une isolation thermique élevée et une bonne atténuation acoustique. Elle limite les ponts thermiques et participe à l’étanchéité à l’air et à l’humidité.

La mousse de scellement résiste-t-elle aux intempéries et aux changements climatiques ?

Oui, les formulations Würth sont conçues pour supporter des températures permanentes de -40 °C à +90 °C une fois durcies. Elles résistent aux intempéries, aux UV, à l’humidité ambiante et ne se déforment pas sous des conditions normales.

Sécurité et normes

Quelles sont les normes et homologations concernées ?

Les mousses de scellement Würth respectent les normes européennes applicables aux produits chimiques, notamment REACH, les exigences de sécurité incendie selon les classements pertinents, et présentent des fiches de données sécurité (FDS). Les produits à usage structurel ou pour résistances particulières peuvent être testés selon les normes EN.

Comment stocker la mousse avant utilisation ?

Stocker les bombes à mousse en position verticale, dans un environnement sec à température modérée (idéalement < 25 °C), à l’abri des UV et des sources de chaleur. Une conservation adéquate assure que le produit conserve ses propriétés physiques et chimiques.

Applications spécifiques

Quelle mousse utiliser pour les cadres de porte ou fenêtres ?

Pour les montages de menuiseries externes, privilégier des mousses mousse de montage pistolables ou formulées pour montages structurels, souvent bicomposantes ou à prise rapide. Ces produits permettent une fixation mécanique et thermique performante autour des profils et garantissent une bonne durabilité sur supports variés.

Peut-on peindre, enduire ou poncer la mousse après durcissement ?

Oui. Une fois durcie à cœur, la mousse de scellement peut être poncée, peinte ou recouverte d’enduit. Le temps nécessaire pour ces opérations dépend du modèle et des conditions climatiques (souvent après 1 heure ou plus) pour éviter de déformer ou altérer la surface.