PINCEAU DE PEINTURE
Pinceaux de peinture : appliquez peintures, lasures et vernis avec une finition nette
Les pinceaux de peinture sont des outils d'application composés de poils fixés dans une cosse puis montés sur un manche. Ils déposent peintures, lasures, vernis, laques et bitumes sur les murs, les boiseries, les radiateurs et les métaux. La gamme Würth réunit pinceaux plats, brosses à vernir, spalters, pinceaux à rechampir, pinceaux à radiateur, pinceaux ovales et assortiments, en largeurs de 2 à 150 mm. Les peintres en bâtiment, menuisiers, métalliers et agents de maintenance les choisissent selon le produit appliqué et la précision recherchée.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le pinceau est l'un des outils les plus anciens du monde : des poils attachés à un bâton servaient déjà à peindre les parois des grottes. Les poils les plus réputés sont longtemps venus de la soie de porc, dite soie de Chine, car sa pointe naturellement fendue retient beaucoup de peinture et la dépose en fines couches. Les fibres synthétiques sont apparues plus tard : elles ne gonflent pas au contact de l'eau, ce qui les rend idéales pour les peintures acryliques et les laques en phase aqueuse. Le terme rechampir vient du vocabulaire de la décoration : il désigne l'action de détacher un motif, une moulure ou une huisserie du fond qui l'entoure, d'où ces pinceaux à poils coupés en biseau. Quant au spalter, large pinceau plat tenu à pleine main, il sert depuis longtemps à étaler vernis et lasures sur de grandes surfaces.
Les points forts de ce type de produits
- Une large offre de largeurs, de 2 à 150 mm, pour traiter aussi bien un angle de menuiserie qu'une façade ou une cloison entière
- Des poils adaptés à chaque produit : fibres synthétiques pour les peintures en phase aqueuse, soie de Chine et crin de cheval pour les peintures en phase solvant, mélanges pour un usage polyvalent
- Des formes spécifiques pour les travaux délicats : pinceaux à rechampir pour les contours, pinceaux à radiateur coudés pour les zones difficiles d'accès
- Des assortiments de 3, 10 ou 11 pièces pour équiper rapidement un chantier avec les largeurs les plus courantes
- Une fixation soignée des poils qui limite la perte de soies et préserve la netteté de la finition
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matière des poils : fibres synthétiques, soie de Chine, crin de cheval ou mélange de fibres, avec des longueurs de poils comprises entre 17 et 44 mm
- Largeurs de pinceau de 2 mm pour les retouches fines à 150 mm pour les grandes surfaces, avec des épaisseurs de 14 à 25 mm
- Manches en bois, en hêtre ou en polypropylène, selon le confort et la résistance aux produits recherchés
- Cosse en fer-blanc ou en polyamide, la version plastique offrant une bonne tenue face à l'humidité et aux produits agressifs
- Tailles numérotées de 0 à 10 pour les pinceaux ronds et plats, du plus fin au plus large
- Formes disponibles : plat, ovale, coudé pour radiateur, biseauté pour rechampir, spalter ou brosse à vernir
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Peinture en bâtiment : murs, plafonds, boiseries, huisseries, plinthes et radiateurs
- Menuiserie et ébénisterie : application de lasures, vernis, vitrificateurs et fonds sur bois
- Métallerie et maintenance : protection anticorrosion, application de bitume et de peintures antirouille
- Travaux de retouche et de finition en rénovation, en atelier comme sur chantier
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Associez le type de poil au produit : fibres synthétiques pour les peintures à l'eau, poils naturels pour les produits à base de solvants
- Choisissez une largeur proportionnée à la surface : un pinceau étroit pour les angles, un spalter ou une brosse large pour les grands aplats
- Chargez le pinceau sur un tiers de la longueur des poils seulement, puis égouttez-le sur le bord du pot pour éviter les coulures
- Nettoyez les pinceaux immédiatement après usage avec le diluant adapté, puis laissez-les sécher poils vers le bas
- Stockez-les à plat ou suspendus afin de conserver la forme des poils, et ne laissez jamais un pinceau tremper dans le pot
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de pinceau | Poils fréquents | Format / particularité | Application principale |
|---|---|---|---|
| Pinceaux plats | Synthétiques, soie de Chine, mélange | Largeurs courantes de 20 à 100 mm | Murs, boiseries, applications générales |
| Brosses à vernir et à lasure | Synthétiques ou mélange | Poils longs, grande capacité de charge | Vernis, lasures et fonds sur bois |
| Spalters | Soie de Chine, crin de cheval | Largeurs jusqu'à 150 mm | Grandes surfaces, vernis, lasures |
| Pinceaux à rechampir | Synthétiques ou soie de Chine | Poils biseautés, précision de tracé | Contours, huisseries, moulures |
| Pinceaux à radiateur | Synthétiques ou soie | Manche et cosse coudés | Radiateurs, tuyauteries, zones étroites |
| Pinceaux ovales | Soie, mélange | Forme arrondie, tailles de 0 à 10 | Laques, vernis, finitions soignées |
| Assortiments | Selon références | Lots de 3, 10 ou 11 pièces | Équipement de chantier, largeurs variées |