PINCEAU À RECHAMPIR
Pinceaux à rechampir : peignez chants, angles et moulures avec précision en glycéro ou acrylique
Les pinceaux à rechampir sont des pinceaux de précision à poils longs et fins, utilisés pour peindre les contours, les angles, les moulures, les huisseries et les bordures sans déborder. Leur forme effilée permet de dessiner un trait net et de lisser la peinture sans traces. Dans la gamme Würth, on trouve des pinceaux à rechampir en soie de Chine blanche pour peinture glycéro, des brosses pouce pour chants et angles, des pinceaux en fibre synthétique pour peinture acrylique, ainsi que des assortiments pour radiateurs. Peintres en bâtiment, plaquistes, menuisiers et décorateurs les utilisent pour les finitions soignées.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le rechampi désigne l'art de souligner un élément, comme une moulure ou une porte, en le détachant du fond par une couleur différente. Dans la peinture en bâtiment, le rechampissage est l'une des opérations qui demandent le plus de précision, car un trait irrégulier se voit immédiatement. Pour le réaliser, le peintre utilise un pinceau à poils longs qui se termine en pointe lorsqu'il est chargé de peinture. La soie de Chine, un poil naturel de porc, est depuis longtemps la référence pour les peintures glycérophtaliques : elle est souple, retient bien la peinture et se lisse sans laisser de marques. Les fibres synthétiques, plus récentes, ont été développées pour les peintures à l'eau, car elles ne gonflent pas au contact de l'humidité et conservent leur forme. Le numéro du pinceau indique sa taille.
Les points forts de ce type de produits
- Poils longs et effilés pour un tracé net sur les chants, les angles et les moulures
- Soie de Chine blanche à tirure longue sur les modèles glycéro, pour une bonne souplesse et une longue durée de vie
- Version acrylique en fibre synthétique 100 % qui résiste à l'eau et ne corde pas
- Montage sur fleur pour un meilleur lissage et une application sans traces
- Virole en acier cuivré ou en inox, résistante à l'oxydation, avec sertissage qui limite le gonflement du bois
- Manche en bois galbé, agréable en main pour un travail de précision
- Assortiment de 10 brosses pour radiateurs, anneaux et tuyauteries
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matière des poils : soie de Chine blanche (glycéro) ou fibre synthétique (acrylique)
- Tailles courantes : 0, 2, 3, 4, 6 et 8 selon les modèles, correspondant à des largeurs croissantes
- Longueur des poils : de 48 à 76 mm selon la taille
- Largeur et épaisseur de brosse acrylique : de 15 à 29 mm selon la taille
- Virole : acier cuivré, cuivre double ou acier inoxydable selon la gamme
- Manche : bois naturel brut ou galbé et satiné
- Diamètre de bague du pinceau Extra : 18, 21 ou 25 mm selon la taille
- Assortiment radiateur : 10 pièces, avec brosses à rechampir Extra n°0, 2, 4 et 6, brosse pouce n°6 et brosses plates pour radiateurs
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Rechampissage de huisseries, de plinthes, de moulures et de corniches
- Peinture des angles, des arêtes et des bordures de plafond et de murs
- Travaux de menuiserie : peinture de portes, de fenêtres et de volets avec des peintures glycéro
- Rénovation décorative : retouches et finitions sur des surfaces délicates
- Peinture de radiateurs et de tuyauteries avec des brosses adaptées aux zones difficiles d'accès
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir un pinceau glycéro avec des peintures à solvant et un pinceau acrylique avec des peintures à l'eau
- Humecter légèrement les poils avant de charger le pinceau pour faciliter le nettoyage
- Charger le pinceau sur un tiers de sa longueur seulement, pour éviter les coulures
- Tracer la ligne d'un geste régulier, en appuyant légèrement pour déposer la peinture et en finissant par un lissage
- Choisir la taille selon l'élément à peindre : petit numéro pour les moulures fines, grand numéro pour les surfaces plus larges
- Nettoyer immédiatement après usage avec le solvant adapté, puis laisser sécher à plat ou suspendu
- Remettre les poils en forme et protéger le pinceau avec sa coiffe
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de pinceau | Poils | Longueur des poils | Tailles | Peinture adaptée | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinceau à rechampir pour peinture glycéro | Soie de Chine blanche | 48 à 69 mm | N°2 à 6 | Glycéro | Manche en bois naturel, virole acier cuivré |
| Brosse pouce à rechampir chants et angles | Soie de Chine blanche | 48 à 76 mm | N°0 à 8 | Glycéro | Tirure longue, montage sur fleur |
| Pinceau à rechampir pour peinture acrylique | Fibre synthétique | 55 à 74 mm | N°0 à 6 | Acrylique | Virole inox, coiffe de protection |
| Brosse pouce à rechampir Extra | Soie de Chine extra | 55 à 72 mm | Bagues de 18 à 25 mm | Glycéro | Virole cuivre double, usage intensif |
| Lot de 10 brosses pour radiateurs et anneaux | Brosses à rechampir et brosses plates | Selon brosse | N°0 à 6 et plates n°30 et 45 | Toutes peintures | Assortiment pour radiateurs et tuyauteries |