ÉCROU À SOUDER M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 écrou à souder M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 6 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M6, M8,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à souder M10 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, offrant une solution efficace pour les assemblages métalliques. Cette pièce est idéale pour les applications industrielles où une fixation permanente est requise, telles que la construction mécanique, l'automobile et la fabrication de machines. L'écrou à souder M10 assure une connexion solide et durable grâce à sa conception optimisée pour le soudage, permettant une distribution uniforme des contraintes et une excellente résistance aux vibrations. Son utilisation contribue à simplifier le processus d'assemblage et à améliorer la fiabilité des structures. L'écrou à souder M10 est un composant essentiel pour les professionnels cherchant une solution de fixation fiable et de haute qualité dans divers domaines d'application.