VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR COUVREUR
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 89 Vêtements de travail pour couvreur pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : L, XL, XXL,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 40°C, 60°C, 30°C, répondant à de nombreuses normes : EN 14058, EN 13688, EN 17353,... et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% polyester, 100% coton, 100 % polyester recyclé,....
Vêtements de travail pour couvreur : protégez-vous efficacement tout en travaillant confortablement sur les toits
Les vêtements de travail pour couvreur sont spécialement conçus pour offrir protection, confort et fonctionnalité aux professionnels travaillant en toiture. Ils incluent des matériaux résistants à l'abrasion, des renforts aux zones clés, une imperméabilité pour les conditions météorologiques difficiles et des poches pratiques pour les outils. La sécurité est primordiale, avec des options haute visibilité et des éléments antidérapants. Ces vêtements doivent permettre une grande liberté de mouvement tout en assurant une protection optimale contre les risques liés au travail en hauteur.
Les points forts des vêtements de travail pour couvreur
Les vêtements de travail pour couvreur de Würth sont conçus pour offrir une protection optimale et un confort supérieur. Ils sont résistants à l'usure, imperméables et respirants, garantissant une grande durabilité même dans des conditions de travail difficiles. Ces vêtements sont également ergonomiques, facilitant les mouvements et réduisant la fatigue lors des longues journées de travail.
Les caractéristiques importantes des vêtements de travail pour couvreur
Les vêtements de travail pour couvreur sont disponibles dans une gamme de tailles allant de S à XXXL pour s'adapter à toutes les morphologies. Ils sont fabriqués à partir de matériaux robustes tels que le polyester et le coton, souvent renforcés par des inserts en Cordura pour une résistance accrue. Les couleurs les plus courantes incluent le gris, le bleu marine et le noir. Ces vêtements respectent les normes de sécurité EN 343 pour la protection contre la pluie et EN 20471 pour la visibilité.
Les domaines d'applications courants des vêtements de travail pour couvreur
Ces vêtements sont principalement utilisés dans le secteur de la construction, en particulier pour les travaux de toiture. Ils conviennent également aux professionnels travaillant en extérieur dans des conditions météorologiques variées, assurant protection et confort sur les chantiers. Ils sont idéaux pour les couvreurs qui nécessitent une mobilité optimale et une sécurité renforcée.
Les conseils d'utilisation des vêtements de travail pour couvreur
Pour maximiser la durée de vie des vêtements de travail pour couvreur, il est conseillé de suivre les instructions de lavage fournies par le fabricant, généralement à basse température et sans adoucissant. Vérifiez régulièrement l'état des coutures et des fermetures pour éviter les déchirures. Il est également recommandé de ranger ces vêtements dans un endroit sec et propre pour préserver leurs propriétés protectrices.
Autres produits recommandés pour les couvreurs
Pour répondre aux exigences du métier de couvreur, Würth propose une gamme complète de vêtements professionnels et d’EPI adaptés au travail en hauteur :
- Des vêtements de couvreur robustes, pensés pour la flexibilité et la durabilité sur les toits.
- Des shorts et pantalons de couvreur offrant confort et liberté de mouvement.
- Une sélection d’équipements de protection individuelle (EPI) conçus pour assurer la sécurité en toiture.
- Des genouillères spécifiques pour protéger les articulations lors des travaux au sol ou sur toiture.
- Des gants de couvreur résistants pour une excellente préhension et protection contre les abrasions.
- Des chaussures de sécurité antidérapantes, indispensables pour évoluer en toute sécurité sur les surfaces inclinées.