RIVET AVEUGLE DIAMÈTRE 3 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 37 Rivet aveugle diamètre 3 mm pour professionnels. Vous retrouverez des rivets aveugles, avec différentes couleurs, de différents diamètres de perçage : 4.1 mm, 3.3 mm, 4.9 mm,..., de différentes longueurs : 8 mm, 10 mm, 12 mm,..., formes de tête : Tête bombée, Tête fraisée 120 degrés, Tête ronde plate,... et différentes matières de tiges et de tête : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable C1 || Acier martensitique || Acier inoxydable C1,....
Filter

Le rivet aveugle de diamètre 3 mm est un élément de fixation permanent conçu pour assembler rapidement des pièces minces, même lorsque l’accès n’est possible que d’un seul côté. Il est particulièrement adapté aux opérations de montage, d’installation et de maintenance sur tôles, profilés, plaques ou habillages. Ce format de 3 mm est recherché pour les assemblages précis nécessitant un bon compromis entre discrétion, tenue mécanique et rapidité de pose. Les critères essentiels portent sur la matière du rivet (aluminium, acier, inox), la forme de tête, la plage de serrage, ainsi que la résistance à l’arrachement, aux vibrations et à la corrosion selon l’environnement d’utilisation. Les rivets aveugles 3 mm trouvent leur place dans la métallurgie, la ventilation, l’électricité, la carrosserie industrielle, l’agencement technique, la fabrication d’équipements et la maintenance de structures légères. Leur mise en œuvre assure une fixation propre, régulière et fiable sur les chaînes de montage comme sur les interventions en atelier ou sur site.