TÉ EN LAITON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 té en laiton pour tube multicouche pour professionnels.

Filter



Tés en laiton : dérivez vos réseaux d'eau et de chauffage avec des raccords filetés, du 3/8 au 1 1/2 pouce

Les tés en laiton sont des raccords de plomberie à trois branches, en forme de T, qui permettent de créer une dérivation sur une canalisation ou de répartir un fluide vers deux directions. Le laiton, alliage de cuivre et de zinc, offre une bonne tenue à la corrosion, une résistance mécanique élevée et une grande facilité d'usinage pour réaliser des filetages précis. Dans la gamme Würth, les tés sont proposés en versions femelle-femelle et mâle-mâle, pour tube multicouche, avec des filetages de raccordement allant de 3/8 à 1 1/2 pouce. Plombiers, chauffagistes et installateurs sanitaires les utilisent pour raccorder des nourrices, des appareils, des radiateurs ou des points d'eau sur des réseaux d'eau chaude, d'eau froide et de chauffage.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le laiton est utilisé en plomberie depuis des siècles, bien avant l'apparition des tubes en plastique et en multicouche. Cet alliage de cuivre et de zinc se travaille facilement, se brase, se forge et se filete, ce qui explique sa place dans la robinetterie et les raccords. Les tés de la gamme sont réalisés en laiton conforme à la norme EN 12165 CW 617 N, une nuance très répandue pour les pièces sanitaires forgées ou usinées. Leur filetage est conforme à la norme ISO 228-1, dit « gaz » : il s'agit d'un filetage cylindrique, dont l'étanchéité n'est pas assurée par le filet lui-même mais par un joint ou un produit d'étanchéité placé sur le raccord. Un té bien choisi est une pièce discrète, mais déterminante : c'est lui qui répartit le débit entre plusieurs branches et conditionne la facilité d'extension du réseau.


Les points forts de ce type de produits

  • Laiton conforme à la norme EN 12165 CW 617 N, adapté aux installations sanitaires et de chauffage
  • Filetage conforme à la norme ISO 228-1 pour un raccordement standardisé avec les équipements du marché
  • Raccords conformes aux standards de qualité européens en termes d'épaisseur de matière et de tenue à la pression
  • Deux configurations : té femelle-femelle et té mâle-mâle pour s'adapter à chaque montage
  • Large plage de filetages, de 3/8 à 1 1/2 pouce, pour couvrir les petits comme les gros débits
  • Bonne résistance à la corrosion et durabilité dans le temps

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matière : laiton conforme à la norme EN 12165 CW 617 N
  • Filetage de raccordement : de 3/8 à 1 1/2 pouce pour le té femelle-femelle, de 3/8 à 1 pouce pour le té mâle-mâle
  • Type de filetage : cylindrique, selon la norme ISO 228-1
  • Configurations : femelle-femelle ou mâle-mâle
  • Usage : raccordement sur tube multicouche et sur équipements filetés
  • Poids : de quelques dizaines de grammes pour les petits diamètres à plus de 100 g pour les plus gros
  • Aspect : laiton brut de couleur jaune doré
  • Compatibilité : joints plats, produits d'étanchéité pour filetage et raccords à visser

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Création de dérivations sur les réseaux d'eau chaude et d'eau froide sanitaire
  • Raccordement de radiateurs et de circuits de chauffage central
  • Installation de nourrices et de collecteurs de distribution
  • Rénovation et extension d'un réseau existant sans refaire toute l'installation
  • Raccordement d'appareils sanitaires, de chauffe-eau et d'équipements techniques
  • Alimentation de plusieurs appareils ou départs à partir d'une même arrivée d'eau

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la configuration du té, femelle-femelle ou mâle-mâle, en fonction des éléments à raccorder
  • Vérifier le diamètre du filetage et le type de raccord du tube multicouche avant l'achat
  • Appliquer un produit d'étanchéité adapté sur les filetages, ou utiliser un joint plat, pour garantir l'absence de fuite
  • Serrer sans excès pour ne pas déformer le laiton ni endommager le filetage
  • Utiliser deux clés lors du serrage pour ne pas exercer d'effort de torsion sur le tube
  • Effectuer un essai de mise en pression avant de refermer les cloisons ou les gaines techniques
  • Vérifier la compatibilité des matières avec les autres éléments du réseau pour limiter les risques de corrosion

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de té en laitonConfigurationFiletage de raccordementMatièreApplication
Té femelle-femelle pour tube multicouche Trois branches femelles 3/8 à 1 1/2 pouce Laiton EN 12165 CW 617 N Dérivation sur un réseau avec éléments mâles
Té mâle-mâle pour tube multicouche Trois branches mâles 3/8 à 1 pouce Laiton EN 12165 CW 617 N Dérivation sur un réseau avec éléments femelles