RONDELLE LAITON
Rondelles en laiton : garantissez des assemblages durables et résistants à la corrosion
Une rondelle en laiton est un composant mécanique utilisé pour répartir la charge d'un élément de fixation, comme une vis ou un écrou, sur une surface. Elle sert à protéger les surfaces de contact contre l'usure et à prévenir le desserrage des fixations en raison des vibrations. Le laiton, alliage de cuivre et de zinc, confère à la rondelle une résistance à la corrosion et une conductivité électrique et thermique, ce qui la rend idéale pour des applications industrielles et électriques nécessitant durabilité et fiabilité.
Points forts des rondelles en laiton
Les rondelles en laiton de Würth sont reconnues pour leur robustesse et leur résistance à la corrosion. Grâce à leur composition en laiton, elles offrent une excellente conductivité thermique et électrique, ce qui les rend idéales pour des applications nécessitant une fiabilité accrue. De plus, leur finition lisse permet une installation facile et un ajustement précis, garantissant ainsi une performance optimale dans diverses conditions industrielles.
Caractéristiques importantes des rondelles en laiton
Les rondelles en laiton de Würth se déclinent en plusieurs dimensions, généralement disponibles dans des plages allant de 2 mm à 50 mm de diamètre intérieur. Elles sont fabriquées à partir d'un alliage de cuivre et de zinc, conférant une couleur dorée distinctive. Ces rondelles respectent les normes industrielles courantes telles que DIN 125 et ISO 7089, assurant une compatibilité avec de nombreux systèmes de fixation. Elles sont souvent proposées en différentes épaisseurs pour s'adapter à des besoins spécifiques.
- Rondelles en laiton conçues pour des fixations solides et durables
- Disponibles en version brute ou nickelée
- Diamètres variés : de 5 mm à plus de 10 mm
- Compatibles avec vis de différents filetages (M5, M6, M8, M10…)
- Normes DIN et ISO couvertes : DIN 9021, 433, 17670, ISO 7089, ISO 7090, ISO 7092
- Types : rondelles plates ou cuvettes de différentes formes (1,3,4)
- Finition nickelée brillante assurant une meilleure résistance à la corrosion et un aspect esthétique
- Applications : mécanique, électricité, plomberie, assemblages décoratifs
Tableau comparatif des rondelles laiton Würth
| Produit | NORME | Matière | Finition | Forme | Applications |
|---|---|---|---|---|---|
| Rondelle grand diamètre extérieur | DIN 9021 | Laiton | Brut | Large | Fixations nécessitant une grande portée |
| Rondelle plate ISO 7092 | ISO 7092 | Laiton | Brut | Plate | Vis cylindriques, verrouillage type frein |
| Rondelle plate ISO 7089 | ISO 7089 | Laiton | Nickelé brillant | Plate | Assemblages standards, renfort esthétique |
| Rondelle plate ISO 7090 | ISO 7090 | Laiton | Nickelé brillant | Plate | Fixations décoratives ou résistantes à la corrosion |
| Rondelle cuvette forme 1 | DIN 17670 | Laiton | Nickelé brillant | Forme 1 | Fixations esthétiques, finition soignée |
| Rondelle cuvette forme 3 | DIN 17670 | Laiton | Nickelé brillant | Forme 3 | Assemblages précis |
| Rondelle cuvette forme 4 | DIN 17670 | Laiton | Nickelé brillant | Forme 4 | Fixations décoratives |
| Rondelle DIN 433 | DIN 433 | Laiton | Nickelé brillant | Spéciale pour vis tête cylindrique | Applications mécaniques et électriques |
Domaines d'applications courants des rondelles en laiton
Les rondelles en laiton sont couramment utilisées dans les secteurs de l'électronique, de la plomberie et de la construction mécanique. Elles sont idéales pour les applications nécessitant une résistance à la corrosion, comme dans les environnements marins ou humides. De plus, leur excellente conductivité les rend parfaites pour les connexions électriques et les équipements nécessitant une dissipation thermique efficace.
Conseils d'utilisation des rondelles en laiton
Lors de l'utilisation des rondelles en laiton, il est conseillé de s'assurer que la surface de contact est propre et exempte de débris pour garantir une fixation optimale. Il est également important de choisir la taille appropriée en fonction de l'application pour éviter tout désalignement ou dommage potentiel. Enfin, lors de l'installation dans des environnements exposés à des agents corrosifs, un entretien régulier peut prolonger la durée de vie des rondelles et maintenir leur efficacité.