RACCORD MULTICOUCHE 40 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 Raccord multicouche 40 mm pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : 1 1/2 pouce, 1 1/4 pouce, 1/2 pouce,..., de différentes longueurs : 84 mm, 101 mm, 103 mm,..., diamètres de tube : 26 mm, 32 mm, 20 mm,..., et différentes matières : Fluorure de polyvinylidène PVDF, Acier inoxydable / plastique, Laiton, convient à l'eau potable,....
Filter

Le raccord multicouche de 40 mm représente une solution innovante et polyvalente dans le domaine de la plomberie et du chauffage. Offrant une excellente résistance à la corrosion et une facilité d'installation notable, ce type de raccord assure une étanchéité durable et fiable. Sa conception multicouche permet une compatibilité étendue avec divers types de tuyauteries, facilitant ainsi son application dans une multitude de projets, allant de la rénovation domestique aux installations industrielles complexes. Le raccord multicouche de 40 mm se distingue également par sa capacité à supporter des températures et des pressions élevées, ce qui le rend particulièrement adapté aux systèmes de chauffage central et aux installations d'eau chaude. Sa versatilité et sa performance en font un choix privilégié par les professionnels.