TIGE FILETÉE M4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 tige filetée M4 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée M4 est un élément de fixation métallique entièrement fileté, de diamètre nominal 4 mm, destiné aux assemblages nécessitant une liaison précise, réglable et fiable. Elle permet de solidariser des pièces, de réaliser des montages traversants, de créer des points d’ancrage ou de supporter des équipements avec écrous, rondelles et accessoires compatibles. Les critères essentiels portent sur la qualité du filetage, la résistance mécanique, la longueur disponible, ainsi que le matériau et le traitement de surface selon l’environnement d’utilisation : acier zingué pour les usages courants, inox pour les milieux humides ou corrosifs. La compatibilité dimensionnelle avec les éléments de fixation M4 est également déterminante pour garantir un montage sûr. Ce type de produit est utilisé dans les secteurs de la maintenance industrielle, de l’installation électrique, du génie climatique, de la mécanique, de l’agencement technique et des équipements de bâtiment, partout où la précision d’assemblage et la tenue dans le temps sont recherchées.