FORET POUR MÉTAL / ACIER DUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 forets pour acier dur pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 109 mm, 125 mm, 133 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Amélioré, Finition oxyde, AlTiN,..., avec différentes formes de queues : Tige 3-faces, Cylindrique, Cône morse,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo, HSCo8,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Bois, Bois dur,....
Filter


Foret pour acier dur : percez efficacement les matériaux les plus résistants

Un foret pour acier dur est un outil de coupe conçu pour percer des matériaux métalliques particulièrement résistants. Fabriqué à partir de matériaux tels que le cobalt ou le carbure, il offre une durabilité et une résistance à l'usure accrues. Sa géométrie optimisée, avec des angles de pointe spécifiques et des cannelures hélicoïdales, assure une évacuation efficace des copeaux et une réduction de la friction. Il est utilisé dans des applications industrielles où la précision et la performance sont essentielles, garantissant des trous nets et précis dans des aciers à haute résistance.

Points forts des forets pour acier dur

Les forets pour acier dur de Würth sont conçus pour offrir une performance exceptionnelle dans le perçage de matériaux résistants. Leur durabilité et leur précision sont optimisées pour répondre aux exigences des professionnels. Ces forets garantissent une efficacité accrue, réduisant le temps de travail tout en assurant une finition de haute qualité. Leur conception innovante permet une évacuation rapide des copeaux, minimisant ainsi les risques de surchauffe et d'usure prématurée.

Caractéristiques importantes des forets pour acier dur

Les forets pour acier dur sont généralement fabriqués en acier HSS (High-Speed Steel) ou en cobalt, offrant une résistance supérieure à l'usure. Ils sont disponibles dans une large gamme de diamètres, souvent de 1 mm à 13 mm, pour s'adapter à divers besoins de perçage. Les forets sont souvent enduits de nitrure de titane pour améliorer leur longévité et leur performance. Ils respectent les normes DIN 338, garantissant une qualité et une compatibilité optimales avec les équipements professionnels. La pointe à angle de 135 degrés assure une pénétration facile et précise dans les matériaux durs.

Domaines d'applications courants des forets pour acier dur

Ces forets sont principalement utilisés dans l'industrie métallurgique, la construction navale, et la fabrication d'équipements industriels. Ils conviennent parfaitement au perçage de l'acier inoxydable, de l'acier allié et d'autres métaux durs. Les ateliers de mécanique et les entreprises de maintenance industrielle les utilisent fréquemment pour réaliser des travaux nécessitant une grande précision et une résistance à l'usure.

Conseils d'utilisation des forets pour acier dur

Pour optimiser la durée de vie des forets pour acier dur, il est conseillé de les utiliser avec un lubrifiant adapté afin de réduire la friction et la chaleur. Assurez-vous que la perceuse est correctement ajustée à la vitesse recommandée pour le matériau à percer. Il est également important de maintenir une pression constante et modérée pour éviter la casse du foret. Après utilisation, nettoyez les forets pour enlever tout résidu de métal et stockez-les dans un endroit sec pour prévenir la corrosion.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Quels sont les critères essentiels pour choisir un foret performant pour acier dur ?

Un bon foret pour acier dur doit associer une matière de coupe adaptée (acier rapide HSS ou HSS-E avec addition de cobalt), une finition de surface optimisée (revêtement multicouche ou vaporisé pour réduire friction et échauffement) et une géométrie (angle de pointe, angle d’hélice) ajustée selon la dureté du matériau. Würth propose des forets HSCo-8 pour matériaux tenaces avec des résistances jusqu’à 1 400 N/mm².

Quelle matière de foret pour percer de l’acier dur ?

Pour l’acier dur, privilégiez l’acier rapide enrichi en cobalt (HSCo) ou HSS-E qui conserve ses propriétés à haute température. Ces alliages permettent un perçage précis dans des aciers trempés, des aciers à outils ou des matériaux soumis à des forces mécaniques élevées.

Quel angle de pointe est recommandé pour le perçage de matériaux très durs ?

L’angle de pointe se situe généralement autour de 118° pour les aciers à haute dureté, ce qui favorise l’équilibre entre incisivité et durabilité. Pour des matériaux particulièrement résistants, des angles plus fermés peuvent s’avérer utiles selon la géométrie de la pièce. Würth propose des forets avec angle de pointe de 118° pour les forets HSCo-8 adaptés à des résistances jusqu’à 1 400 N/mm².

Quel type de revêtement favorise la longévité d’un foret acier dur ?

Les revêtements multicouches ou les surfaces vaporisées réduisent l’usure et l’échauffement, améliorant la durée de vie. Le revêtement Magma, par exemple, combiné à des matériaux comme HSCo-8, offre une meilleure résistance thermique sur les aciers de trempe alliés.

Quelle finition de foret est la plus adaptée pour coupes dans l’acier dur ?

Une finition brute donne une bonne adhérence initiale, tandis que les finitions vaporisées et multicouches améliorent la glisse, retardent l’usure et limitent l’oxydation. Les forets métalliques HSS-TiN ou HSS-Magama sont souvent utilisés dans ces applications.

Utilisation et performances

Quelles vitesses de rotation recommander pour percer l’acier dur ?

La vitesse doit être modérée à faible. En général, pour des diamètres jusqu’à ~6-8 mm, compter entre 400 et 800 tr/min selon dureté. Au-delà, réduire encore la vitesse pour éviter l’échauffement. Utiliser une avance constante et adaptée à la matière.

Comment évacuer efficacement les copeaux lors du perçage de l’acier dur ?

Choisissez une hélice optimisée pour acheminer les copeaux vers l’extérieur sans les comprimer. Les forets avec goujures profondes évitent l’obstruction. Une lubrification de coupe est indispensable pour réduire le frottement et éviter la détérioration du bord.

La forme de la tige influence-t-elle les performances ?

Oui. La tige cylindrique reste la plus classique. Les tiges à trois faces ou avec cône Morse assurent une meilleure tenue dans le mandrin, réduisent le glissement et conviennent aux machines stationnaires. Dans les applications exigeantes, cela améliore la stabilité du perçage.

Normes et compatibilité

Quels diamètres et longueurs privilégier dans un jeu pour acier dur ?

Un jeu couvrant les diamètres usuels (par exemple 3 à 20 mm) permet d’adapter le foret à l’épaisseur de la pièce. La longueur doit rester proportionnée : longueur standard DIN pour perçage classique, extra long (type DIN 1869) en cas de perçage profond ou traversant.

Quelles normes Würth respectent ces forets acier dur ?

Les forets pour acier dur chez Würth se conforment aux normes telles que DIN 338 (formes standard), DIN 1869 (forets longs) pour garantir compatibilité géométrique, tolérances et qualité de coupe.

Maintenance et usage professionnel

Comment prolonger la durée de vie d’un foret pour acier dur ?

Maintenez-le bien affûté, utilisez toujours de la lubrification de coupe, adaptez la vitesse et la pression selon le diamètre et la dureté. Évitez les surcharges et vibrations, assurez un serrage correct dans le mandrin.

Quels outils ou machines sont adaptés à l’utilisation de ces forets ?

Les forets acier dur conviennent aux perceuses portatives puissantes, perceuses à colonne et machines CNC. Pour usage intensif, les machines stationnaires avec bonne rigidité et entraînement stable sont recommandées.

Applications spécifiques

Dans quels secteurs professionnels ces forets sont-ils particulièrement utiles ?

Industrie métallique, fabrication d’outillages, réparation automobile, construction mécanique, chaudronnerie. Particulièrement nécessaires pour percer des aciers de trempe, des pièces en acier à outils ou des matériaux résistants soumis à la chaleur et aux contraintes mécaniques.

Peut-on percer l’acier inoxydable avec ces forets pour acier dur ?

Oui, si le foret est de type HSCo-8 ou HSS-E avec revêtement adapté. L’acier inoxydable présente une dureté élevée et une conductivité thermique faible, donc il faut bien contrôler la vitesse, la lubrification de coupe et avoir une géométrie adaptée. Würth propose des forets pour inox avec résistances élevées.