Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal étagé HSS SMART STEP Deepcut
Le foret étagé multi-fonctionnel avec revêtement AlCrN et la technologie SMART STEP exclusive pour une utilisation flexible et de haute précision dans la tôle permet, pour la première fois, de percer des pièces plus épaisses en acier classique jusqu'à une résistance de 1 300 N/mm², en fonte, en aluminium, en laiton, en bronze, en plexiglas, en plastique et en bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Trous circulaires extrêmement précis
Aucun changement d'outil et durée de perçage plus courts
- Ne nécessite pas de pré-perçage avec des forets métal plus petits et un perçage précis sans décentrage
- Permet d'éviter l'ébavurage supplémentaire car le diamètre plus grand suivant s'en charge
- Combine de nombreux diamètres de perçage en un seul outil
- Centrage très rapide et processus de perçage accéléré grâce à quatre arêtes de coupe hautes performances et à la technologie SMART STEP
Utilisation flexible et "intelligente"
- Convient également aux pièces d'une épaisseur maximale de 10 mm (par rapport aux forets étagés classiques qui se limitent à des épaisseurs de tôle de 4 mm)
- Version spécialement conçue qui combine toutes les dimensions de perçage (Ø 3,3 à 10,2 mm) pour les filetages de trous débouchants M4-M12 à 1,5 x D en un seul outil
- Pour une utilisation sur les visseuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, à colonne et verticales.
- Par rapport à l'utilisation de forets-aléseurs avec des perceuses magnétique, les endroits à accès restreint sont facilement accessibles (p. ex. sur les poutres en T) et il n'y a pas de difficultés dues à une force d'adhérence insuffisante
Perçage extrêmement pratique
- Perçage sans effort
- Excellent comportement pendant l'exécution sans blocage dans la pièce
- Aucune déformation de la tôle
- Alésage ou agrandissement facile d'un trou de perçage existant
- Moins de force exercée sur l'outil pendant le perçage
Revêtement de protection multicouche AlCrN
- Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 1 050 °C
- Très haute dureté de revêtement jusqu'à 3 000 HV
- Construction multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche l'usure du matériau)
Queue à section triangulaire
Empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et protège le mandrin
Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® (bronze)
- S'assurer que le refroidissement et la lubrification sont suffisants
- S'assurer que l'avance est régulière
- Se référer au tableau de vitesses
- Ne pas pousser pendant le carottage : le foret étagé se rétracte automatiquement dans la tôle
- Faire attention à la longueur totale du foret étagé pendant le perçage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!