Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 1
Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 2
Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 3
Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 4
Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 5
Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal Long HSS DIN 1869 R2 SMART STEP

Le foret extra-long pour le perçage de trous profonds est doté de la technologie SMART STEP exclusive pour le perçage circulaire très précis à guidage manuel dans les bois tendres et durs, les matériaux composites, l'acier jusqu'à 1 000 N/mm², la fonte, l'aluminium, le plastique, le cuivre, le laiton et le bronze.

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Le premier foret métal extra-long avec géométrie de pointe de foret étagé



Trous circulaires précis sans perçage central



Jusqu'à 100 % plus rapide que le foret métal HSS extra-long classique



Perçage extrêmement pratique


  • Perçage précis. Aucun pré-perçage requis malgré la conception extra-longue

  • Empêche l'outil de se décentrer même dans les trous très profonds

  • Effort réduit par rapport au perçage avec un foret métal extra-long classique

  • Nouvel alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant


Queue à 3 méplats


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission optimale des forces

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Emballage produit durable, fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et bénéficiant d'une certification Cradle to Cradle® (bronze)



Disponible exclusivement chez Würth

Indication

Pour les trous borgnes, noter la longue pointe de perçage (voir dimension l3) !

Article ni repris, ni échangé.