FORET HSS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 60 Foret HSS pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 70 mm, 125 mm, 133 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Amélioré, Brut,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse,..., différentes matières de coupe : Acier rapide HSS, HSCo8 et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Métal non ferreux,....
Filter


Forets HSS : percez efficacement les métaux avec des outils en acier rapide

Les forets HSS, pour « High Speed Steel » ou acier rapide, sont des outils de coupe conçus pour percer l’acier, la fonte et de nombreux métaux non ferreux. Leur géométrie hélicoïdale évacue les copeaux tandis que la pointe réalise la coupe. Les références associées à cette catégorie incluent des forets hélicoïdaux normalisés, des versions longues ou extra-longues et des forets étagés. La gamme Würth couvre ainsi des travaux courants de perçage comme des besoins de profondeur ou d’agrandissement de trous dans les tôles. La matière HSS et les dimensions doivent être choisies en fonction du métal, de l’épaisseur et de l’outil employé.

La petite anecdote sur ce type de produits

L’expression « acier rapide » renvoie à la capacité de ces aciers alliés à conserver une dureté utile à température élevée par rapport aux aciers au carbone plus anciens. Cette résistance à l’échauffement a permis d’augmenter les vitesses de coupe dans les opérations d’usinage. Certaines variantes au cobalt, dites HSS-Co ou HSCo, renforcent encore la tenue à chaud pour les matériaux plus exigeants. En pratique, cette propriété ne dispense pas de régler la vitesse et l’avance : un foret adapté, mais utilisé trop vite ou sans lubrification sur un métal difficile, peut s’user prématurément.

Les points forts de ce type de produits

  • La gamme propose plusieurs géométries pour adapter l’outil à la profondeur de perçage et à la forme du trou recherché.
  • Les forets hélicoïdaux sont adaptés au perçage de nombreux aciers, fontes et métaux non ferreux lorsque la nuance est compatible.
  • Les formats normalisés facilitent le choix du foret selon la longueur utile et le type de machine.
  • Les forets étagés agrandissent ou réalisent plusieurs diamètres dans des tôles sans changer d’outil à chaque étape, dans la plage prévue par leur géométrie.
  • Les assortiments regroupent différentes tailles pour les interventions d’atelier et de maintenance.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • La catégorie réunit des forets HSS et des variantes renforcées; la composition exacte doit être lue sur la référence, car tous les produits associés ne sont pas de même nuance.
  • Les forets hélicoïdaux courants suivent notamment la norme DIN 338; des versions plus longues peuvent relever d’autres géométries, par exemple DIN 340 ou DIN 1869 selon la référence.
  • Les angles de pointe documentés dans la famille varient notamment entre 118° et 130°. Le choix dépend de la géométrie et du matériau visé.
  • Les forets étagés associés couvrent par exemple des plages de diamètre 4–12 mm, 4–20 mm et 6–30 mm. Ces plages concernent les modèles concernés et non chaque foret HSS.
  • La longueur, le diamètre, le type de queue et le revêtement changent selon les modèles. Vérifiez ces caractéristiques avant montage dans un mandrin ou une perceuse à colonne.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

Les forets HSS sont utilisés en métallerie, serrurerie, chaudronnerie et maintenance pour percer des tôles, profilés ou pièces en acier et en métaux non ferreux compatibles. En atelier, les forets longs servent lorsque l’accès impose une portée supérieure, à condition de conserver un bon guidage. Les forets étagés sont employés sur certaines tôles et enveloppes métalliques pour réaliser ou calibrer des ouvertures de différents diamètres. Les coffrets conviennent aux interventions nécessitant plusieurs dimensions. Pour l’inox, les aciers très durs ou le titane, il faut sélectionner une nuance explicitement prévue pour le matériau, plutôt qu’un foret HSS générique.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifiez la matière du foret, la plage de diamètres et la longueur utile sur la fiche de la référence.
  • Pointez ou centrez le trou lorsque le positionnement l’exige, puis immobilisez correctement la pièce.
  • Adaptez vitesse de rotation et avance au diamètre et au matériau; une vitesse trop élevée accélère l’échauffement.
  • Utilisez un lubrifiant de coupe lorsqu’il est recommandé pour le métal travaillé et évacuez les copeaux sans toucher les arêtes.
  • Pour les forets longs ou étagés, maintenez l’outil dans l’axe et ne forcez pas au-delà des capacités prévues.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produitGéométrie / normeDonnées représentativesApplication adaptée
Foret hélicoïdal standardHSS; DIN 338 selon référenceLongueur standard; pointe selon variantePerçage général de métaux compatibles
Foret longGéométrie longue, normes selon modèlePortée supérieure au foret standardTrous profonds ou accès contraint
Foret extra-longLongueur accrue, référence spécifiqueContrôler diamètre et longueur utile par modèlePerçage profond avec guidage adapté
Foret étagéÉtages successifs; queue adaptée au mandrinPlages illustratives : 4–12, 4–20 ou 6–30 mmOuvertures dans tôles et panneaux métalliques
Foret HSS-Co / HSCoAcier rapide allié au cobalt, si indiquéComposition à confirmer sur la référenceMétaux difficiles selon la fiche produit

Questions fréquentes

Caractéristiques Techniques et Choix du Foret HSS

Qu'est-ce qu'un foret HSS et en quoi se distingue-t-il des autres forets métalliques ?

Un foret HSS (High Speed Steel) est fabriqué en acier rapide, un alliage offrant une grande dureté et une excellente résistance à la chaleur. Contrairement aux forets standards, il peut fonctionner à des vitesses élevées sans perdre en durabilité, ce qui le rend adapté au perçage de métaux durs comme l’acier, la fonte, ou certains alliages. Sa composition permet un perçage précis et rapide tout en limitant les déformations de l'outil.

Quels sont les principaux matériaux compatibles avec les forets HSS Würth ?

Les forets HSS Würth sont conçus pour percer efficacement une large gamme de matériaux : aciers alliés et non alliés jusqu'à 1 000 N/mm² de dureté, acier inoxydable (tels que V2A et V4A), fonte grise, fonte ductile, alliages de cuivre, aluminium, bronze, et certains matériaux plastiques. Leur performance est optimale sur ces matériaux grâce à leur résistance thermique et mécanique.

Quelle différence existe-t-il entre un foret HSS standard et un foret HSCo ?

Le foret HSCo est un foret en acier rapide contenant environ 5 % de cobalt, augmentant sa résistance à l’usure et à la température. Il est particulièrement recommandé pour percer des aciers inoxydables, alliages durs et fonte. Le foret HSS standard convient bien pour des aciers et matériaux moins résistants mécaniquement ou thermiquement, avec une dureté maximale autour de 900 à 1 000 N/mm².

Quels types de revêtements sont disponibles sur les forets HSS Würth et quels sont leurs avantages ?

Plusieurs revêtements sont proposés pour améliorer la durabilité et la performance des forets HSS, notamment : nitrure de titane (TiN) qui augmente la dureté superficielle et réduit l’usure ; revêtements multicouches dits MAGMA (TiN/TiAlN), résistants à la chaleur jusqu’à 800 °C, adaptés aux usinages intensifs ; ainsi que des revêtements AlTiN ou AlCrN pour une meilleure tenue dans l’acier inoxydable et autres aciers durs.

Comment choisir la géométrie et la forme de tige adaptées à mon application ?

La géométrie de la pointe (angle de 118° à 130°) impacte la précision et l’efficacité du perçage : un angle de 118° est standard pour un usage général, tandis que 130° est utilisé pour des matériaux plus durs ou pour un perçage plus stable. La forme de la tige (cylindrique, hexagonale ou 3-facettes) est choisie selon la machine utilisée : la tige hexagonale facilite le montage sur perceuses sans mandrin, la tige cylindrique est adaptée aux outils à pince, et la tige 3-faces garantit une meilleure prise et évite le glissement lors d’efforts importants.

Existe-t-il des forets HSS pour des perçages profonds ou spécifiques ?

Oui, Würth propose des forets HSS extra-longs conformes à la norme NFE 600 75 Typ N (XL), adaptés aux perçages profonds jusqu’à 10 fois le diamètre de l’outil. Ces forets possèdent une coupe meulée pour une précision accrue et sont adaptés aux aciers non alliés, aciers trempés et fontes. Ils conviennent parfaitement aux applications nécessitant des trous profonds sans déviation.

Quels sont les avantages des forets étagés HSS et HSCo disponibles chez Würth ?

Les forets étagés permettent de percer plusieurs diamètres avec un seul outil, ce qui économise du temps et améliore la productivité. La technologie SMART STEP assure un profil de coupe courbé dynamique entre chaque étage, réduisant les bavures et facilitant un perçage rapide et précis sur des matériaux jusque 3,5 mm d’épaisseur. Disponibles en HSS ou HSCo et avec divers revêtements, ils sont polyvalents pour aciers jusqu’à 1 300 N/mm², aluminium, laiton, fonte et plastiques.

Quelle vitesse de rotation et alimentation conviennent pour un perçage optimal avec un foret HSS ?

La vitesse de rotation doit être adaptée au diamètre du foret et à la dureté du matériau. En général, les forets HSS supportent des vitesses élevées, mais il est recommandé de réduire la vitesse pour les matériaux durs ou les grands diamètres afin d’éviter la surchauffe. Une lubrification adéquate (huile de coupe ou liquide réfrigérant) est indispensable pour prolonger la durée de vie du foret et améliorer la qualité du perçage.

Quels outils complémentaires recommandez-vous pour utiliser les forets HSS en sécurité et efficacité ?

Pour un perçage professionnel, il est conseillé d’utiliser une perceuse ou visseuse adaptée, avec régulation de vitesse. Le port de lunettes de protection est indispensable pour prévenir les projections de copeaux. Un aspirateur de chantier ou un système d’extraction permet de maintenir la zone de travail propre. Enfin, un outil d’affûtage dédié peut prolonger la vie des forets en maintenant leur efficacité de coupe.

Les forets HSS Würth sont-ils conformes à des normes industrielles spécifiques ?

Oui, les forets HSS Würth respectent plusieurs normes industrielles pour assurer leur qualité et performance. Par exemple, les forets HSS conformes à la norme DIN 338 garantissent une géométrie précise et une durabilité accrue. Les forets extra-longs sont conformes à la norme NFE 60075 Typ N. Ces certifications confirment la conformité des produits aux exigences des professionnels en termes de précision, sécurité et longévité.