DOUILLE POUR DISQUE DE FREIN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 douille pour disque de frein pour professionnels.
Filter
Coffret mini cliquet et douilles Multi 1/4“

Coffret mini cliquet et douilles Multi 1/4“


Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, outil ZEBRA® de qualité professionnelle Assortiment compact de 23 douilles multi dans une boîte en métal Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil Solution idéale pour les vis difficiles d'accès Les applications incluent les véhicules à moteur et les véhicules utilitaires, les motos et les bicyclettes, le génie mécanique, l'ingénierie de précision et l'industrie du mobilier La combinaison de cliquets très compacts, plats et coudés et d'extensions permet d'accéder aux vis dans des endroits confinés et difficiles d'accès De nombreux détails pratiques simplifient les tâches de vissage Un seul outil pour tout : Douille multi pour les 5 empreintes les plus couramment utilisées Chaque clé à douille courte bi-hexagonale convient aux empreintes métriques hexagonales, métriques carrées, métriques bi-hexagonales et impériales hexagonales ainsi qu'aux empreintes externes TX L'assortiment comprend 6 largeurs avec surplats de 5 à 13 mm Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles Le jeu est complété par un long porte-embout avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, hexagonale et TX Pour un serrage puissant et efficace avec des couples jusqu'à 40 Nm Les deux extensions rigides transfèrent directement la force Le cliquet réversible très mince avec sa tête inclinée compacte est doté d'une poignée en plastique robuste et ergonomique pour un travail confortable et sûr Le léger angle de rotation permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis Le vissage peut être accéléré avec le pouce sur le disque moleté Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue Les surfaces sont chromées et polies La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage Douille multi 1/4 pouce Assortiment de 23 pièces
Voir la gamme

La douille pour disque de frein est un outil indispensable dans l'entretien et la réparation des systèmes de freinage automobile. Conçue pour s'adapter parfaitement aux écrous et aux boulons spécifiques des disques de frein, elle permet un démontage et un montage précis, évitant ainsi les dommages qui pourraient être causés par des outils inappropriés. La robustesse et la précision de la douille pour disque de frein garantissent une intervention sécurisée et efficace, ce qui est crucial pour maintenir la performance et la sûreté du système de freinage. Son utilisation s'étend aux ateliers professionnels de réparation automobile, aux services d'entretien des flottes de véhicules, ainsi qu'aux opérations de maintenance réalisées dans les centres de contrôle technique. Concrètement, la douille pour disque de frein est un élément clé pour toute intervention sur les freins, assurant fiabilité et sécurité.