TARAUD M18X125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 taraud M18x125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M12, M14,..., de longueurs multiples : 80 mm, 95 mm, 40 mm,..., de finitions diverses : Brut, Nitré et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Métal non ferreux, Fonte, Acier, Fonte.
Filter

Le taraud M18x125 est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique pour la création de filetages internes précis. Conçu pour traiter des matériaux métalliques, le taraud M18x125 assure une grande résistance à l'usure et une excellente durabilité grâce à sa conception en acier rapide. Ce produit est particulièrement utilisé dans l'industrie automobile et aéronautique où la précision et la fiabilité des composants sont cruciales. Le taraud M18x125 permet également une application efficace dans la fabrication de machines et d'équipements industriels, où des assemblages filetés de haute qualité sont requis. Sa capacité à produire des filetages nets et bien formés en fait un choix privilégié pour des applications nécessitant une grande précision.