VIS M8X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 139 vis M8x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

La vis M8x100 est un élément de fixation polyvalent et robuste, conçu pour offrir une solution de montage durable dans diverses applications. Avec son diamètre de 8 mm et une longueur de 100 mm, cette vis est idéale pour des projets nécessitant une liaison forte et fiable entre différents matériaux, tels que le métal, le bois, ou le plastique. Grâce à sa construction solide, elle est parfaitement adaptée pour les travaux de construction, de rénovation, ou pour les assemblages mécaniques où la résistance et la sécurité sont primordiales. Sa capacité à résister aux charges lourdes et aux vibrations en fait un choix privilégié dans l'industrie, l'automobile, et le bâtiment. La vis M8x100 est un composant essentiel pour les professionnels à la recherche d'une solution de fixation fiable et efficace dans une multitude de contextes.