PINCE COUPANTE POUR MÉTAL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 Pince coupante pour métal pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : Chromé, Bruni, Brut,..., de différentes longueurs : 160 mm, 180 mm, 200 mm,..., de différentes matières de poignée : Plastique bimatière, Plastique, Polychlorure de vinyle,..., matières : Acier, Acier à outils, Acier / acier,... et types de pinces.
Filter


Pince coupante pour métal : découpez avec précision et efficacité dans vos travaux métalliques

Une pince coupante pour métal est un outil manuel conçu pour sectionner des fils métalliques, des câbles ou des tiges en métal. Elle est dotée de lames robustes et tranchantes, souvent fabriquées en acier trempé, permettant de couper avec précision et efficacité. Les poignées ergonomiques assurent une prise en main confortable et sécurisée, facilitant l'application de la force nécessaire pour effectuer des coupes nettes. Cet outil est essentiel dans divers secteurs professionnels nécessitant des opérations de coupe sur des matériaux métalliques.

Points forts des pinces coupantes pour métal

Les pinces coupantes pour métal de Würth sont conçues pour offrir une précision et une durabilité exceptionnelles. Grâce à leur conception ergonomique, elles permettent une prise en main confortable et une utilisation prolongée sans fatigue. Les lames sont fabriquées en acier trempé de haute qualité, garantissant une coupe nette et précise à chaque utilisation. Leur robustesse assure une longue durée de vie, même dans les environnements professionnels les plus exigeants.

Caractéristiques importantes des pinces coupantes pour métal

Ces pinces coupantes sont disponibles dans une gamme de dimensions allant généralement de 160 mm à 250 mm, permettant de choisir l'outil adapté à chaque besoin spécifique. Elles sont fabriquées en acier au chrome-vanadium, offrant une résistance supérieure à l'usure et à la corrosion. Les poignées sont souvent recouvertes d'un matériau antidérapant pour une sécurité accrue. Certaines pinces respectent les normes ISO 5749, garantissant leur qualité et leur fiabilité. Les couleurs des poignées peuvent varier, mais elles sont souvent rouges ou noires pour une meilleure visibilité dans l'atelier.

Domaines d'applications courants des pinces coupantes pour métal

Les pinces coupantes pour métal sont largement utilisées dans les secteurs de l'industrie, de l'électricité et de la maintenance. Elles sont idéales pour couper des fils, des câbles métalliques et des tiges métalliques de petit diamètre. Ces outils sont également indispensables pour les travaux de précision dans la fabrication de machines et les installations électriques, où des coupes nettes et précises sont essentielles.

Conseils d'utilisation des pinces coupantes pour métal

Pour optimiser la durée de vie de vos pinces coupantes, il est recommandé de les nettoyer régulièrement et de les lubrifier avec une huile adaptée pour éviter la corrosion. Assurez-vous de les utiliser uniquement pour couper des matériaux pour lesquels elles sont conçues, afin de préserver les lames. Rangez-les dans un endroit sec et sécurisé pour éviter tout dommage accidentel.