PINCE MULTIPRISE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 pince multiprise pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : Brut, Chromé, Chromé mat, de différentes longueurs : 250 mm, 300 mm, 125 mm,..., de différentes matières de poignée : Plastique, Acier au chrome vanadium, Acrylonitrile-butadiène-styrène, matières : Acier au chrome vanadium et types de pinces.
Filter



Pinces multiprises : serrez, tenez et manœuvrez tuyaux, écrous et pièces de toutes formes

Les pinces multiprises sont des outils de préhension à mâchoires réglables, qui permettent de saisir et de serrer des pièces de formes et de diamètres variés : tubes, raccords, écrous, boulons ou axes. Elles se règlent par crans, par bouton-poussoir ou de façon auto-ajustable, avec des capacités de serrage allant de 4 à 120 mm. Fabriquées en acier forgé ou en acier au chrome vanadium, elles sont conformes à la norme DIN ISO 8976. Les plombiers, mécaniciens, chauffagistes, électriciens et équipes de maintenance les utilisent pour des tâches de serrage, de maintien ou de dépannage quand la clé adaptée n'est pas disponible.


La petite anecdote sur ce type de produits

La pince multiprise descend de la pince à pompe à eau, ainsi nommée parce qu'elle servait historiquement à serrer les écrous de presse-étoupe des pompes. Sa particularité est une articulation coulissante qui permet de déplacer la jonction des deux branches pour obtenir plusieurs ouvertures de mâchoires. Plus la branche est longue, plus l'effet de levier est important, ce qui explique les longueurs de 150 à 560 mm. Les modèles auto-ajustables, plus récents, font évoluer le principe : les mâchoires s'adaptent seules à la pièce et se verrouillent, avec une prise parallèle qui limite le risque de déformation des écrous et des tuyaux.


Les points forts de ce type de produits

  • Polyvalence : une seule pince pour de nombreux diamètres de pièces
  • Réglage rapide par bouton-poussoir ou auto-ajustage, d'une seule main
  • Effet de levier élevé, grâce aux branches longues et aux articulations coulissantes
  • Acier forgé ou chrome vanadium, résistant à l'usure et à la déformation
  • Versions isolées VDE 1000 V pour les interventions électriques

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Longueur : de 150 à 560 mm, soit de 6 à 22 pouces, avec des tailles courantes de 250 mm (10") et 300 mm (12")
  • Capacité de serrage : de 4-22 mm à 10-120 mm selon le modèle
  • Norme : DIN ISO 8976 pour les pinces multiprises
  • Matière : acier forgé ou acier au chrome vanadium
  • Finitions : chromé mat, chromé, brut, phosphaté noir
  • Poignées : plastique, bi-matière ou isolées en PVC pour les modèles électriciens
  • Longueur des mâchoires de préhension : de 31 à 88 mm
  • Réglage : par crans (jusqu'à 7 positions), bouton-poussoir ou auto-ajustable

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Plomberie et chauffage : serrage de raccords, de tuyaux et d'écrous
  • Mécanique et maintenance : maintien de pièces, démontage d'écrous grippés
  • Électricité : manipulation de pièces avec la pince isolée VDE 1000 V
  • Dépannage en atelier et sur chantier lorsque plusieurs diamètres se présentent
  • Travaux de serrage et de maintien sur tubes, tiges et axes

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la longueur de pince selon l'effort de serrage requis
  • Régler l'ouverture pour que les mâchoires saisissent la pièce sur toute leur longueur
  • Éviter de rallonger les branches avec un tube : cela peut déformer ou casser l'outil
  • Réserver les clés à molette ou plates aux écrous qu'il faut protéger, pour éviter d'abîmer les pans
  • Utiliser uniquement la pince VDE pour tout travail sous tension

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de pince multiprise Longueur Plage de serrage Réglage Domaine d'application
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 250 mm (10") 10 à 46 mm Auto-ajustable Maintenance, plomberie
Pince à 7 positions 250 à 300 mm 10 à 30 et 10 à 40 mm 7 positions Serrage courant en atelier
Pince à bouton-poussoir 125 à 560 mm 10 à 27 mm jusqu'à 10 à 120 mm Bouton-poussoir Réglage rapide, grandes capacités
Pince auto-ajustable rouge 175 à 300 mm 10 à 28 mm jusqu'à 10 à 42 mm Auto-ajustable Mécanique, usage polyvalent
Pince pour pompe à eau 250 mm 10 à 32 mm Auto-ajustable Plomberie, serrage de raccords
Pince multiprise VDE 1000 V 250 mm Selon modèle Réglage manuel Électriciens, travaux sous tension
Pince multiprise universelle 205 mm 4 à 22 mm Prise frontale et latérale Petites pièces, accès restreint



Questions fréquentes

Caractéristiques et choix

Quelles sont les matières principales utilisées pour les pinces multiprises Würth ?

Les pinces multiprises Würth sont principalement fabriquées en acier au chrome vanadium, forgé et trempé, ce qui leur confère une grande robustesse et une excellente résistance à l’usure. Certaines variantes disposent d’un revêtement chromé ou brut selon le modèle.

Quels critères techniques prendre en compte pour choisir une pince multiprise adaptée ?

Il faut considérer la longueur de la pince (entre 125 mm et 300 mm en général), la capacité d’ouverture maximale adaptée au diamètre des pièces à serrer, le type de poignée (plastique antidérapant, acier...), et la conformité aux normes DIN ISO 8976 pour garantir une qualité professionnelle.

Quels types de réglages de la pince multiprise sont disponibles chez Würth ?

Würth propose des pinces auto-ajustables avec réglage automatique par bouton-poussoir permettant un serrage rapide, précis et sécurisé en plusieurs positions (jusqu’à 7), sans risque de réglage accidentel.

Fonctionnalités et performances

Comment s’assure la pince multiprise d’un serrage sécurisé sans glissement ?

Les mâchoires sont équipées de dents polies et trempées par induction pour une adhérence optimale. Leur conception et la protection anti-pincement évitent les glissements et assurent un maintien sûr, même sur des pièces rondes ou irrégulières comme les tuyaux ou écrous.

Quelle est la résistance des mâchoires des pinces multiprises Würth ?

Les mâchoires sont trempées à environ 61 HRC (dureté Rockwell), assurant une excellente résistance à l’usure et une efficacité durable dans les applications exigeantes.

Quelles applications professionnelles sont couvertes par les pinces multiprises Würth ?

Elles conviennent particulièrement à la plomberie, l’électricité, la maintenance industrielle, pour serrer, maintenir, presser ou desserrer des écrous, boulons et tuyauteries tout en évitant d’endommager les surfaces sensibles.

Sécurité et conformité

Les pinces multiprises Würth respectent-elles des normes de sécurité spécifiques ?

Oui, plusieurs modèles respectent la norme DIN ISO 8976 et certains disposent d’une isolation VDE jusqu’à 1000 V pour les travaux électriques sécurisés conformément aux normes IEC 60900 et DIN EN 60900.

Quel est le rôle de la protection anti-pincement sur ces pinces ?

La protection anti-pincement intégrée limite les risques de blessures dues à l’écrasement des doigts entre les branches, garantissant une utilisation sécurisée sur chantier.

Comment garantir la sécurité lors de l’utilisation d’une pince multiprise sur des tuyaux ?

Il est essentiel d’utiliser une pince adaptée, avec des mâchoires trempées et ajustées précisément pour éviter tout glissement. Les pinces Würth disposent de réglages fins et la technologie anti-glissement pour assurer un serrage ferme sans endommager les tuyaux.

Entretien et durabilité

Comment entretenir une pince multiprise Würth pour prolonger sa durée de vie ?

Il est recommandé de nettoyer régulièrement la pince après usage, particulièrement les dents et la zone de réglage, pour éliminer saletés et résidus. Un graissage léger des mécanismes mobiles assure un fonctionnement fluide et prévient la corrosion.

Les revêtements utilisés sur la pince multiprise influencent-ils sa résistance à la corrosion ?

Oui, les finitions chromées ou chromées mates apportent une meilleure protection contre la corrosion, particulièrement en environnements humides ou soumis à des projections d’eau, ce qui est fréquent en plomberie.

Les poignées plastiques offrent-elles un avantage en termes d’usage et entretien ?

Les poignées plastiques antidérapantes améliorent le confort d’usage et la prise en main, réduisant la fatigue pour l’utilisateur professionnel tout en étant faciles à nettoyer et résistantes aux produits chimiques courants.