CAVALIER POUR FOURRURE
Cavaliers pour fourrure F45 et F47 : reliez une tige filetée M6 à votre ossature de plafond
Les cavaliers pour fourrure sont de petits accessoires métalliques qui relient une tige filetée à une fourrure de plafond, c'est-à-dire au profilé d'ossature qui supporte les plaques de plâtre. Le cavalier se clipse ou s'engage dans le profilé, tandis que la tige filetée, ancrée dans le support au-dessus, assure la suspension. Dans la gamme Würth, ils sont proposés en acier zingué avec un filetage M6, pour les fourrures de type F45 et F47, en version pivotante et en version droite. Plaquistes, installateurs de plafonds suspendus et artisans de l'aménagement intérieur les utilisent pour monter des plafonds bien à niveau, avec un réglage de hauteur simple et une pose rapide.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un plafond en plaques de plâtre repose sur une ossature métallique légère : des profilés en acier galvanisé, appelés fourrures, sont suspendus au plafond d'origine, puis reçoivent les plaques vissées. Les fourrures F45 et F47 sont parmi les plus utilisées en France, et leur nom correspond à leurs dimensions approximatives en millimètres. Pendant longtemps, les poseurs utilisaient des pièces différentes pour chaque cas, ce qui multipliait les références sur chantier. Le cavalier à tige filetée a simplifié le travail : il se fixe sans outil dans le profilé, puis la tige M6 permet de régler la hauteur au millimètre près avec un simple écrou. La version pivotante gagne encore en rapidité, car elle s'introduit sans effort dans la fourrure avant de se verrouiller par rotation. Le cavalier se manipule d'une main, ce qui libère l'autre pour tenir la fourrure en place pendant la pose.
Les points forts de ce type de produits
- Modèle polyvalent, compatible avec les fourrures de type F45 et F47
- Cavalier pivotant qui entre sans effort dans la fourrure pour une pose rapide
- Cavalier droit compact et renforcé, avec une tenue plus ferme que les modèles pivotants
- Filetage M6 pour relier directement une tige filetée et régler la hauteur du plafond
- Acier zingué pour une protection contre la corrosion en intérieur
- Nervures de renfort sur le cavalier droit pour une meilleure rigidité malgré son faible poids
- Pose sans outil spécial dans le profilé, qui réduit le temps de montage
- Pièces compactes de 14 à 30 g, faciles à stocker en grande quantité dans une caisse à outils
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Compatibilité : fourrures F45 et F47
- Filetage : M6, pour tige filetée de 6 mm de diamètre
- Longueur : 50 mm pour le cavalier pivot, 48 mm pour le cavalier droit
- Poids : 30 g pour le cavalier pivot, 14 g pour le cavalier droit
- Matière : acier
- Finition : zinguée
- Types : cavalier pivotant ou cavalier droit
- Usage : suspension d'ossatures de plafonds en plaques de plâtre
- Réglage de hauteur par écrou sur la tige M6, au millimètre près
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Montage de plafonds suspendus en plaques de plâtre dans le résidentiel et le tertiaire
- Suspension d'ossatures de faux plafonds sous dalle béton ou sous charpente
- Réalisation de plafonds techniques avec passage de gaines et de réseaux
- Rénovation de plafonds existants avec réglage fin du niveau
- Création de soffites, de bandeaux et d'habillages en plaque de plâtre
- Chantiers de bureaux et de commerces où les plafonds sont posés sur de grandes surfaces
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier que le type de fourrure, F45 ou F47, correspond à celui du cavalier
- Choisir le cavalier pivotant pour une pose rapide, et le cavalier droit pour une tenue plus ferme
- Utiliser une tige filetée M6 de longueur adaptée et la fixer solidement au support supérieur
- Régler le niveau du plafond avec l'écrou avant de visser les plaques
- Respecter l'entraxe de suspension préconisé par les règles de l'art pour les plafonds en plaques de plâtre
- Ne pas dépasser la charge admissible indiquée par le fabricant pour l'ossature
- Prévoir un cavalier par point de suspension et ne pas mélanger les types sur une même ossature
- Stocker les cavaliers au sec pour préserver le zingage avant la pose
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cavalier | Fourrures compatibles | Filetage | Longueur | Poids | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspente/cavalier pivot | F45 et F47 | M6 | 50 mm | 30 g | Entre sans effort dans la fourrure, pose rapide |
| Cavalier droit | F45 et F47 | M6 | 48 mm | 14 g | Compact et renforcé par des nervures, tenue plus ferme |