RONDELLE LARGE M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 rondelle large M6 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,..., de diamètres de : 6 mm, 8 mm, 10 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M6, M8, M10,..., de normes DIN : 9021 et proposés dans divers types de formes.
Filter

La rondelle large M6 constitue un élément essentiel dans le domaine de la fixation et de l'assemblage, offrant une surface d'appui plus importante que les rondelles standards. Cette caractéristique permet une répartition plus équilibrée des charges et une meilleure protection des surfaces. La rondelle large M6 trouve son application dans divers secteurs, notamment dans la construction, l'automobile, et la fabrication de machines, où elle assure une fixation solide et durable. Grâce à sa conception robuste, elle est particulièrement adaptée pour les assemblages nécessitant une forte résistance aux vibrations et aux tensions. Elle joue un rôle crucial dans la prévention du desserrage des boulons, contribuant ainsi à la longévité et à la sécurité des structures et des équipements. Concrètement, la rondelle large M6 est un composant indispensable pour garantir des assemblages fiables et de qualité dans une multitude d'applications.