BURIN SPATULE SDS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 Burin spatule SDS pour professionnels. Vous retrouverez des produits de burinage de diverses matières et largeurs : 20 mm, 50 mm, 25 mm,..., types d'emmanchement : Convient pour SDS-max, Convient pour SDS-plus et types de burins.
Filter

Le burin spatule SDS se distingue par sa polyvalence et sa robustesse, le rendant indispensable dans divers domaines d'application. Conçu pour s'adapter aux perforateurs avec un système SDS, ce burin offre une efficacité remarquable dans le décollage de matériaux tels que les carrelages, le retrait de résidus de colle ou de mortier, et dans la réalisation de saignées dans les murs pour le passage de câbles. La conception spécifique de ce burin spatule SDS assure une transmission optimale de la force, réduisant ainsi l'effort de l'utilisateur tout en augmentant la précision du travail. Sa durabilité le rend particulièrement adapté pour les professionnels du bâtiment et de la rénovation, ainsi que pour les bricoleurs exigeants. Concrètement, le burin spatule SDS est un outil essentiel qui combine efficacité et polyvalence pour une large gamme de travaux de construction et de rénovation.