FORET SDS MAX POUR BÉTON
Forets SDS-max : percez rapidement le béton armé et les gros diamètres en perforation
Les forets SDS-max sont des forets à percussion à queue de 18 mm, conçus pour les perforateurs lourds et les marteaux burineurs de forte puissance. Leur système d'emmanchement à rainures permet à l'outil de coulisser librement dans le mandrin tout en transmettant l'énergie de frappe et la rotation. Ils sont équipés de plaquettes ou de têtes en carbure de tungstène et de spirales d'évacuation de la poussière. Les modèles à 4 arêtes de coupe, les forets aspirants et les couronnes de forage répondent aux besoins de perçage dans le béton, la pierre, la maçonnerie dense et le béton armé. Les gros-œuvristes, maçons, électriciens, plombiers et équipes de rénovation les utilisent pour des trous d'ancrage, des réservations et des passages de gaines, avec des diamètres de 12 à 80 mm.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le sigle SDS vient de l'allemand « Steck-Dreh-Sitz », que l'on peut traduire par « insérer, tourner, fixer ». Ce système de queue a été imaginé dans les années 1970 pour remplacer les mandrins à clé, qui glissaient et s'usaient vite sous les chocs des perforateurs. Il a d'abord donné naissance au SDS-plus, à queue de 10 mm, puis à la version SDS-max, à queue de 18 mm, prévue pour les machines plus puissantes. Le principe est ingénieux : les rainures de la queue guident des billes de verrouillage et laissent le foret coulisser de quelques centimètres, ce qui libère le piston de frappe sans fatiguer l'utilisateur. Plus récemment, les têtes à quatre arêtes de coupe disposées à 90° ont permis de traverser les armatures en acier sans que le foret ne s'accroche, un problème fréquent avec les anciens modèles à deux plaquettes.
Les points forts de ce type de produits
- Queue SDS-max de 18 mm qui transmet toute l'énergie de percussion des perforateurs lourds, pour un perçage rapide dans le béton
- Têtes en carbure de tungstène à 4 arêtes de coupe, qui assurent un centrage précis et réduisent le risque d'accrochage dans les armatures
- Spirales d'évacuation optimisées, pour une extraction rapide de la poussière de perçage et un risque de blocage limité
- Version aspirante avec extraction de la poussière au niveau du trou, qui protège la santé de l'utilisateur et réduit le nettoyage
- Couronnes de forage de gros diamètre avec dents en carbure et brise-béton pour réaliser de grandes réservations
- Large choix de diamètres et de longueurs, de 200 mm à plus de 1600 mm de longueur utile pour les perçages profonds
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre : de 12 à 52 mm pour les forets à percussion, de 20 à 32 mm pour les forets aspirants et de 45 à 80 mm pour les couronnes
- Longueur totale : de 320 mm pour les forets courts à 1720 mm pour les versions extra-longues
- Longueur utile : de 200 mm à 1600 mm selon les modèles, avec une longueur courante de 400 à 450 mm
- Type d'emmanchement : SDS-max, queue de 18 mm, ou filetage rond pour les forets à centrer sur système modulaire
- Nombre d'arêtes de coupe : 2 ou 4 arêtes pour les forets, 6 dents en carbure de tungstène pour les couronnes
- Nombre de spirales : 2 ou 4 selon le diamètre, avec une goujure hélicoïdale adaptée à l'évacuation de la poussière
- Matière de coupe : carbure de tungstène, avec un enrobage massif des plaquettes pour résister aux chocs
- Évaluation par points : vitesse de forage, fluidité, précision, résistance aux armatures et durée de vie notées sur 4
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Perçage de béton, de pierre et de maçonnerie dense en gros œuvre, pour la pose d'ancrages et de scellements chimiques
- Réalisation de trous traversants et de réservations pour le passage de gaines, de canalisations et de câbles
- Perçage de dalles et de voiles en béton armé, avec des forets compatibles avec les armatures
- Travaux de rénovation et de démolition nécessitant des trous de grand diamètre avec des couronnes de forage
- Perçages en environnement poussiéreux ou en espace confiné, grâce aux forets aspirants raccordés à un aspirateur
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Pour les perçages profonds, pré-percer avec un foret court de même diamètre avant d'utiliser un foret long
- Ne percer les armatures en acier qu'avec l'accord d'un ingénieur en structures, car elles participent à la résistance de l'ouvrage
- Nettoyer et graisser régulièrement la queue SDS-max pour garantir le coulissement dans le mandrin et limiter l'usure
- Raccorder le foret aspirant à un aspirateur adapté et porter un masque de protection respiratoire lors du perçage
- Retirer le foret régulièrement du trou pour évacuer la poussière, sans forcer ni incliner la machine
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de foret | Diamètres | Longueur totale | Longueur utile | Arêtes de coupe | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Foret béton Vario Quadro-L SDS-max | 12 à 52 mm | 320 à 1720 mm | 200 à 1600 mm | 4 arêtes de coupe | Béton armé et matériaux durs, précision et durée de vie maximales |
| Foret béton SDS-max Quadro-L | 52 mm | 570 mm | 450 mm | 4 arêtes, 4 spirales | Perçage rapide, centrage précis, évacuation de la poussière |
| Foret aspirant SDS-max Quadro-L | 20 à 32 mm | 650 mm | 400 mm | 4 arêtes de coupe | Perçage sans poussière, chantiers en intérieur |
| Foret aspirant seul SDS-max Quadro-L | 20 à 32 mm | 650 mm | 400 mm | 4 arêtes de coupe | Remplacement du foret avec adaptateur d'aspiration réutilisable |
| Couronne de perçage pour béton SDS-max | 45 à 80 mm | 550 mm | 430 mm | 6 dents en carbure | Grandes réservations, béton armé |
| Foret à centrer Combi Max | 12 mm | 155 mm | - | Carbure de tungstène | Centrage sur système modulaire, perforateurs de 8 kg |