COLLE PU NOIR
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 Colle PU noire pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité, Polyuréthane mono-composant, Polyuréthane bi-composant,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 300 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter
Colles PU noires : assemblez durablement et étanchéifiez vos structures industrielles
La gamme de colles PU noires de Würth est conçue pour les professionnels qui recherchent une adhérence optimale, une résistance aux intempéries et une facilité d'utilisation. Cette gamme comprend plusieurs types de produits adaptés à différents besoins et applications, notamment :- La colle PU noir universelle est une colle polyuréthane monocomposant qui durcit au contact de l'humidité. Elle est idéale pour coller des matériaux divers tels que le bois, le métal, le béton, la pierre, le plastique ou le caoutchouc. Elle peut être utilisée en intérieur comme en extérieur, sur des surfaces horizontales ou verticales. Elle offre une excellente résistance à l'eau, aux UV, aux chocs et aux vibrations.
- La colle pu noir haute performance est une colle polyuréthane bicomposant qui durcit rapidement après mélange. Elle est conçue pour coller des matériaux soumis à de fortes contraintes mécaniques ou thermiques, tels que le verre, la céramique, l'aluminium ou l'acier. Elle peut être utilisée en intérieur comme en extérieur, sur des surfaces planes ou courbes. Elle offre une très haute résistance à la température, à l'humidité, aux solvants et aux agents chimiques.
- La colle pu noir spéciale pare-brise est une colle polyuréthane monocomposant qui durcit en quelques minutes. Elle est spécialement formulée pour coller les pare-brise des véhicules automobiles. Elle assure une étanchéité parfaite et une bonne tenue au vieillissement. Elle peut être utilisée sur des surfaces sèches ou humides, avec ou sans primaire. Elle respecte les normes de sécurité et de qualité du secteur automobile.
La gamme de colle pu noir de Würth est disponible en cartouches, en poches ou en bidons, selon le type de produit et la quantité souhaitée. Vous pouvez commander ces produits directement sur wurth.fr ou contacter un conseiller Würth pour plus d'informations.