DOUILLE CREUSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 62 douille creuse pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Bruni, Phosphaté au zinc,..., de différentes longueurs : 38 mm, 50 mm, 64 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille creuse se distingue par sa conception innovante et sa polyvalence, offrant une solution efficace pour diverses applications, notamment en mécanique et en électronique. Ce produit, grâce à sa structure creuse, permet une manipulation aisée de vis ou d’écrous longs, où l’espace est restreint ou difficile d’accès. La douille creuse est également appréciée pour sa résistance et sa durabilité, assurant une excellente transmission du couple sans endommager les pièces travaillées. Sa capacité à s'adapter à des configurations complexes en fait un outil pour les professionnels exigeants. La douille creuse se révèle être un équipement essentiel dans la boîte à outils de ceux qui recherchent précision et efficacité dans leurs travaux de réparation ou de montage.