MASTIC ACRYLIQUE TON PIERRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 mastic acrylique ton pierre pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Dispersion d'acrylate, Dispersion de résine acrylique, Acrylate, de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Mastic acrylique ton pierre : colmatez efficacement les fissures pour un fini discret et durable

Le mastic acrylique ton pierre est un produit d'étanchéité à base d'eau, utilisé pour combler les joints et fissures dans les matériaux de construction. Sa formulation permet une adhérence optimale sur diverses surfaces comme le béton, la pierre, et le plâtre. Il offre une finition esthétique discrète grâce à sa couleur pierre, s'harmonisant avec les matériaux naturels. Ce mastic est apprécié pour sa flexibilité, sa résistance aux intempéries, et sa capacité à être peint après séchage, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures et extérieures.

Points forts des mastics acryliques ton pierre

Les mastics acryliques ton pierre de Würth sont réputés pour leur excellente adhérence sur une variété de surfaces, offrant une finition professionnelle et durable. Ils sont faciles à appliquer et à lisser, ce qui permet de gagner du temps lors des travaux. Leur élasticité permet de compenser les mouvements des matériaux tout en assurant une étanchéité parfaite. De plus, ils sont compatibles avec la plupart des peintures, facilitant ainsi la personnalisation des finitions.

Caractéristiques importantes des mastics acryliques ton pierre

Les mastics acryliques ton pierre de Würth sont disponibles dans une gamme de dimensions adaptées aux besoins des professionnels, généralement en cartouches de 310 ml. Ils sont formulés à base d'eau, ce qui les rend inodores et respectueux de l'environnement. Leur couleur ton pierre s'intègre harmonieusement dans divers environnements. Ces produits respectent les normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sans risque pour l'utilisateur. Leur résistance aux UV et aux intempéries assure une longévité accrue, même en extérieur.

Domaines d'applications courants des mastics acryliques ton pierre

Les mastics acryliques ton pierre sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction et de la rénovation pour le calfeutrage et le jointoiement des fissures sur des matériaux tels que le béton, le plâtre, la brique et le bois. Ils sont également employés pour les finitions intérieures et extérieures, notamment autour des fenêtres, des portes et des plinthes, où une finition esthétique est essentielle.

Conseils d'utilisation des mastics acryliques ton pierre

Pour une application optimale, assurez-vous que les surfaces soient propres, sèches et exemptes de poussières ou de graisses. Utilisez un pistolet à mastic pour appliquer le produit de manière uniforme. Il est recommandé de lisser le mastic avec un outil adapté ou un doigt humide pour obtenir une finition lisse. Attendez le séchage complet avant de peindre ou d'exposer le joint à l'humidité. Conservez le produit à l'abri du gel et des températures extrêmes pour préserver ses propriétés.