DISQUE DIAMANT POUR DALLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 disque diamant pour dalle pour professionnels. Vous retrouverez des meules avec des diamètres variés : 230 mm, 125 mm, 300 mm,..., de segments de : 16 PCS, 20 PCS, 9 PCS,..., convenant pour la découpe de nombreux matériaux : Béton, Béton armé.
Filter

Le disque diamant pour dalle est un outil de précision conçu pour la coupe de matériaux durs et résistants tels que le béton, les dalles (gravillonnées, structurées, multiformat, en travertin...) le granit ou la pierre. Grâce à sa composition robuste et à la qualité de son bord diamanté, il garantit une coupe nette et précise, réduisant ainsi le risque de casse ou d'ébréchement du matériau. Le disque diamant pour dalle trouve son application principale dans les secteurs de la construction et de la rénovation, offrant aux professionnels la possibilité de réaliser des travaux exigeants avec efficacité et précision. Sa durabilité et son efficacité en font un choix privilégié pour les projets nécessitant des coupes de haute qualité sur des surfaces dures.