BANDE RÉFLÉCHISSANTE POUR CAMION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Bande réfléchissante pour camion pour professionnels.
Filter



Bandes réfléchissantes pour camion : améliorez la visibilité et la sécurité sur la route

Les bandes réfléchissantes pour camion de Würth sont des produits de haute qualité qui vous garantissent une visibilité optimale sur la route, de jour comme de nuit. Elles sont conformes aux normes européennes et sont faciles à poser grâce à leur adhésif puissant et résistant. Que vous soyez un professionnel du transport, vous trouverez chez Würth la bande réfléchissante adaptée à votre poids-lourd et à vos besoins. En choisissant les bandes réfléchissantes pour camion de Würth, vous bénéficiez de la sécurité, de la fiabilité et du savoir-faire d'une marque reconnue dans le domaine de la fixation et de l'équipement pour professionnels.


Voici quelques conseils pour choisir une bande réfléchissante pour camion :

  • Vérifiez la norme de qualité de la bande. Elle doit être conforme à la réglementation européenne.
  • Choisissez une couleur adaptée à votre camion. Le blanc, le rouge et le jaune sont les plus courants et les plus visibles.
  • Préférez une bande avec un bon pouvoir adhésif et une bonne résistance aux intempéries, aux lavages et aux frottements.
  • Appliquez la bande sur les contours du camion, en évitant les parties mobiles ou courbes. Nettoyez bien la surface avant de coller la bande.


Caractéristiques courantes des bandes réfléchissantes pour camion Würth

  • Bandes et films réfléchissants pour camions, poids-lourds, remorques, bennes, véhicules d’intervention ou de service : assurent une visibilité maximale de jour comme de nuit et par mauvais temps.
  • Normes de référence : ECE 104 (obligatoire pour PL/remorques depuis 2007), DIN 30710 (véhicules de chantier/service en Allemagne), ECE 70/70.01 (plaque hachurée jaune/orange), homologations européennes.
  • Types : bandes autocollantes mono ou multicouches, segmentées (pour bâches), plaques alu, kits avant/arrière, films rétro/réfléchissants type microprismatique (3M Diamond Grade, RA2 motif C…).
  • Coloris : blanc, jaune, rouge, rouge/blanc pour différencier l’avant, l’arrière et les côtés du véhicule conformément au code de la route.
  • Excellente résistance aux intempéries, à l’eau, à l’essence, au lavage HP, à la saleté ; pouvoir adhésif renforcé, pose facile même sur surfaces courbes (selon film).
  • Applications : marquage des contours, surfaces pleines ou segmentées (bâches), signalisation arrière, zones de danger, identification de containers, service exceptionnel, convoi, citernes, remorques…
  • Conseils : appliquer sur surface bien nettoyée, éviter parties mobiles/courbes accélérées, respecter coloris imposés pour chaque face du camion (blanc/côté, rouge/dos, jaune si ECE 70), choisir la bande selon support (tôle, bâche, alu, plastique, service, etc.).
 

Tableau comparatif des bandes réfléchissantes pour camion Würth

Produit/référence Norme Support Coloris Spécificités Applications
Bande ECE contour PL/remorque ECE 104 Autocollant monocouche Blanc, jaune, rouge Posable sur coins, lavage HP, obligatoire PL, résiste essence/eau Contours, côtés, arrière véhicules lourds
Film réfléchissant type III chantier DIN 30710 Autocollant rétro-réfléchissant Jaune/rouge Véhicules intervention/chantier, temp. 10–30°C, dépose facile Services, bennes, balayeuses
Plaque hachurée ECE 70 / 70.01 ECE 70/70.01 Alu autocollant/alu à riveter Jaune réflechissant, rouge/orange fluorescent Panneaux fixes arrière, marquage large/convoi Remorques, convoi agricole, PL lourds
3M Diamond Grade 983/997S ECE 104 (bâche et tôle), UN, microprismatique Autocollant, segmenté, bâche ou tôle Blanc, jaune, rouge Haute visibilité, usage bâche, pas de blanchiment, coll. rapide Bâches, covering, contournement bâches PL
Kit signalisation/rouge-blanc Selon côté (FR/DE), nombre maxi de bandes Autocollant Rouge/blanc Pack latéral/arrière, surface imposée par norme Signalisation spéciale, convoi, intervention