ENDUIT POUR BANDE PLACO
Enduits pour bande placo : traitez les joints de plaques de plâtre et lissez vos finitions
Les enduits pour bande placo sont des enduits de jointoiement prêts à l'emploi ou à gâcher, utilisés pour coller la bande à joint et reboucher les joints entre les plaques de plâtre avant peinture. Ils sont fabriqués à partir d'une pâte à base de résine, d'eau et de carbonate de calcium, parfois allégée par des charges spéciales pour faciliter l'application. Ils se travaillent à la lame, au platoir ou à la lisseuse et se ponçent après séchage pour obtenir une surface uniforme. Les plaquistes, les peintres, les finisseurs et les rénovateurs les utilisent pour réaliser des cloisons et des plafonds prêts à décorer, conformément aux règles de l'art (DTU 25.41 et 25.42).
La petite anecdote sur ce type de produits
Le traitement des joints est l'étape qui distingue une cloison bien finie d'un simple assemblage de plaques. Les joints entre les plaques sont invisibles à l'œil nu une fois traités, mais cela suppose un travail de précision en plusieurs passes : bande à joint noyée dans l'enduit, première passe de comblement, puis passes de finition plus larges qui estompent les bords. Les enduits en pâte prêts à l'emploi ont pris le pas sur les enduits en poudre à gâcher, car ils évitent les erreurs de dosage et se conservent plus longtemps. Les formulations allégées, plus légères, permettent d'obtenir le même rendement avec 20 kg qu'un enduit traditionnel de 27,5 kg, ce qui réduit la charge à porter sur chantier. Un détail utile : les plaques pré-imprimées, c'est-à-dire déjà revêtues d'une impression, demandent un enduit adapté pour que la finition ne marque pas à la peinture.
Les points forts de ce type de produits
- Enduit prêt à l'emploi, sans mélange ni dosage, pour un gain de temps sur chantier
- Temps d'utilisation élevé, adapté à l'application par temps chaud entre +5 °C et +30 °C
- Produit allégé : même rendement avec 20 kg qu'un enduit traditionnel de 27,5 kg
- Conforme aux DTU 25.41 et 25.42 et bénéficiant d'un avis technique pour le traitement des plaques de plâtre
- Bonne qualité de finition, adapté aux plaques pré-imprimées
- Complément de la gamme avec lame à lisser, profilés d'appui d'enduit, résine d'accrochage et hydrofuge
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Conditionnement : bidon de 25 kg (ENDUIPLAK), seau (ENDUIPLAK PERFECT)
- Densité : 1,7 g/cm³ pour l'enduit en bidon, 1,2 kg/l pour la version allégée PERFECT
- Température de mise en œuvre : de +5 °C à +30 °C
- Consommation : environ 500 g par m² de plaques pour le traitement des joints
- Temps de traitement maximal : 2 heures pour la version PERFECT
- Durée de stockage : 9 mois pour l'enduit en bidon, 12 mois pour la version PERFECT, dans l'emballage d'origine, au frais, au sec et à l'abri du gel
- Couleur : blanc, pâte allégée dans la version PERFECT
- Composition de la version PERFECT : résine, eau, carbonate de calcium, charges allégeantes, agent de conservation et adjuvants
- Accessoires : lame à lisser en acier inoxydable pour les bandes de placo, profilés d'appui d'enduit en PVC avec joint ou treillis de fibre de verre, absorption des mouvements de 1 à 2 mm
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Traitement des joints de plaques de plâtre sur cloisons, doublages et plafonds
- Collage et recouvrement de la bande à joint
- Finition des angles, des têtes de vis et des raccords
- Préparation des supports avant peinture, papier peint ou enduit décoratif
- Travaux neufs et rénovation en second œuvre
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Respecter la température d'application (+5 °C à +30 °C) et la plage d'humidité du chantier
- Appliquer la première couche en noyant la bande dans l'enduit frais, puis lisser à la lame
- Laisser sécher complètement chaque couche avant la suivante, puis poncer légèrement la dernière passe
- Stocker les récipients fermés, à l'abri du gel, et respecter la durée de conservation
- Adapter l'enduit aux plaques pré-imprimées pour éviter les marquages à la peinture
- Utiliser une lame à lisser propre pour obtenir une surface régulière
- Mélanger légèrement l'enduit avant emploi s'il s'est séparé en cours de stockage, sans ajouter d'eau sauf indication contraire
- Appliquer des passes de plus en plus larges pour estomper les bords du joint, puis laisser sécher selon la température et l'humidité ambiante
- Nettoyer les outils à l'eau après usage, avant que l'enduit ne durcisse sur la lame ou le platoir
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Produit | Conditionnement | Densité | Particularité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Enduit ENDUIPLAK | Bidon de 25 kg | 1,7 g/cm³ | Prêt à l'emploi, conforme DTU 25.41 et 25.42 | Traitement des joints de plaques |
| Enduit ENDUIPLAK PERFECT | Seau | 1,2 kg/l | Allégé, 2 h de temps de traitement | Finition de plaques de plâtre |
| Lame à lisser | Unité | Sans objet | Lame en acier inoxydable, poignée plastique | Lissage des bandes de placo et enduits |
| Profilé d'appui d'enduit | Unité | Sans objet | PVC-U, treillis de fibre de verre, absorption de 1 à 2 mm | Joints de portes et fenêtres |
| Résine d'accrochage RESACRO | Bidon | Sans objet | Blanc laiteux, de 5 à 40 °C | Accroche des mortiers, enduits et carrelages |