CHEVILLE TIRE BOUCHON

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 cheville tire bouchon pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Plastique, Zinc, Alliage aluminium-zinc-magnésium,..., de diamètres variables : 4.5 mm, 6 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 33 mm, 24 mm, 26 mm,....

Filter
Cheville à visser pour plaque de plâtre W-GS type ZD

Cheville à visser pour plaque de plâtre W-GS type ZD


Pour une installation rapide et facile sur des plaques de plâtre/panneaux de fibres de plâtre, sans pré-perçage et sans outil de pose supplémentaire Zamak haute qualité Fixation par verrouillage mécanique Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale Ne nécessite qu'un faible espace derrière le panneau (15 mm seulement) S'utilise avec des vis à bois ou des vis à bois aggloméré La cheville paroi creuse et la vis peuvent être insérées avec le même embout La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé Type Z/L recommandé pour une utilisation sur double panneau Pour la fixation de composants légers sur des plaques de plâtre, des panneaux de fibres de plâtre et des panneaux légers, idéal en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable Utilisable avec tous les embouts 1/4 pouce Cheville paroi creuse W-GS type ZD fabrication en zamak
Voir la gamme
Cheville plastique pour plaques de plâtre W-GS type K

Cheville plastique pour plaques de plâtre W-GS type K


Pour une installation rapide et économique dans les plaques de plâtre, sans pré-perçage ni outil de pose supplémentaire, avec entraînement hexagonal Plastique de qualité supérieure Fixation par verrouillage mécanique Installation rapide, ne nécessitant pas d'outil de pose spécifique ni de perçage préalable, avec une visseuse sans fil et un embout adapté à la vis utilisée L'empreinte permet l'implantation de la cheville avec au choix un embout PZ, AW ou TX, car l'entraînement s'effectue grâce à la tête hexagonale Le système Twist Lock est déclenché lors du serrage.Lorsque la vis est desserrée, la cheville pour plaques de plâtre ne tourne pas dans le sens opposé ; elle reste dans le matériau de base Ne nécessite qu'un faible espace derrière les plaques (simplement 15 mm) S'utilise avec une vis bois ou une vis à bois aggloméré La cheville pour plaques de plâtre et la vis peuvent être insérées avec le même embout La pointe de centrage garantit un centrage parfait et facilite la pénétration du support Pour l'installation, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY®-D Pour fixer le composant, utiliser la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm ou une vis à bois/pour panneau de particules sans pointe de perçage, contre-filet ni filetage annelé Utilisation dans des zones humides en combinaison avec une vis en acier inoxydable Le type K en plastique renforcé de fibre de verre est adapté aux plaques de plâtre standard Pour la fixation d'éléments légers sur des plaques de plâtre, idéale en combinaison avec la vis pour cheville ASSY®-D de 4,5 mm de diamètre Peut être utilisée avec tous les embouts 1/4 pouce Cheville plaques de plâtre W-GS type K avec pointe de centrage renforcée
Voir la gamme



Les chevilles dites "tire bouchon" sont des éléments de fixation innovants conçus par Würth pour les professionnels du bâtiment. Elles permettent de fixer des charges légères à moyennes sur des supports creux ou pleins, sans avoir à utiliser d'outils de perçage. Leur forme en spirale, également appelée en "queue de cochon", assure une bonne tenue dans le matériau et facilite le démontage. Elles sont compatibles avec différents types de vis et de crochets, et peuvent être utilisées pour fixer des cadres, des étagères, des luminaires, etc. Les chevilles "tire bouchon" sont disponibles en plusieurs dimensions et coloris. Nos gammes de tournevis et visseuses sont également des solutions à associer pour vous permettre de visser ces chevilles aux murs.