CHEVILLE POUR ISOLANT 80 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 cheville pour isolant 80 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polypropylène - PP, Acier, Acier inoxydable A2,..., de diamètres variables : 10 mm, 17 mm, 9 mm, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 110 mm, 140 mm, 150 mm,....
La cheville pour isolant 80 mm est spécialement conçue pour fixer efficacement les matériaux isolants sur différents types de supports. Sa longueur de 80 mm assure une bonne prise et une stabilité accrue dans les substrats. Adaptée à une variété de matériaux de construction, la cheville pour isolant 80 mm est idéale pour les applications nécessitant une isolation thermique ou acoustique, comme dans la construction de bâtiments résidentiels ou commerciaux. Elle est également très utile dans la rénovation énergétique pour améliorer l'efficience thermique des structures existantes. La cheville pour isolant 80 mm est conçue pour résister aux conditions environnementales difficiles, garantissant ainsi une durabilité et une performance à long terme. Son installation est simple et rapide, ce qui permet de gagner du temps sur le chantier tout en assurant une fixation sûre et durable des panneaux isolants. La cheville pour isolant 80 mm est un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution fiable et efficace pour l'installation d'isolants.
